Menu

Mikrofonkabel mit Elektret-Mikrofon T09-0001

von Sundström   |   mehr Vollmasken

Drucken
Intelligente Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten, entweder mittels Verbindungskabel oder direkt am Gehörschutz, passend für Halbmaske SR 100 und SR 900, Vollmaske SR 200, Visier SR 570 und Helm SR 580
Technische Daten
  • Länge
570 mm
  • Kabelquerschnitt
3,0 mm
  • Stecker zweipolig
3,5 mm
  • Mikrofontyp
omnidirektional 

Downloads

Für Sie interessant

Halbmasken
Zubehör
Halbmaske SR 100 | Halbmasken
angesehen
Halbmaske SR 100

Sundström Zubehör

Halbmaske mit einfach verstellbaren Tragebändern, zwei äußerst geringen Atemwiderstand-Ausatemventilen und Ventilkappen mit Abschirmer welche die Ausatemmembrane schützen. Auch für Lebensmittel geeignet. Als Kombinationsmaske in Verbindung mit Druckluftzusatz SR 307 verwendbar.

Halbmasken
Zubehör
Halbmaske SR 900 | Halbmasken
angesehen
Halbmaske SR 900

Sundström Zubehör

Halbmaske mit einfach verstellbaren Tragebändern, zwei äußerst geringen Atemwiderstand-Ausatemventilen und Ventilkappen mit Abschirmer welche die Ausatemmembrane schützen. Auch für Lebensmittel geeignet. Als Kombinationsmaske in Verbindung mit Druckluftzusatz SR 307 verwendbar.

Vollmasken
Zubehör
Vollmaske SR 200, Verbundglas | Vollmasken
angesehen
Vollmaske SR 200, Verbundglas

Sundström Zubehör

Vollmaske mit drei Einatem- und zwei Ausatemventilen, dadurch äußerst geringer Atemwiderstand.

Visier SR 570 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Visier SR 570

Sundström Zubehör

Hochklappbar, belüfteter Schirm mit Schlauch und Halterung zum Anbringen von Gehörschutz. Klassifikation TH3. Mit Nennschutzfaktor 500 bietet SR 570 die nötige Sicherheit für Arbeiten, bei denen belüftete Visiere früher nicht eingesetzt werden konnten. Komfortabler und sicherer A...

Schutzhelm SR 580 mit Visier | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Schutzhelm SR 580 mit Visier

Sundström Zubehör

Schutzhelm für einen vollständigen Schutz, wenn Atem-, Gesichts- und Kopfschutz benötigt werden. Einfach kombinierbar mit den meisten Gehörschützern. In Kombination mit einer zugelassenen Luftquelle bildet das Kopfteil ein geprüftes Atemschutzsystem.

Schutzfolie 6885 für Vollmaske 6000 | Vollmasken
angesehen
Schutzfolie 6885 für Vollmaske 6000

3M | Vollmasken

Visierschutzfolie für Vollmasken der Serie 6000.

Schutzfolie SR 260 für Atemhaube SR 63 | Vollmasken
angesehen
Schutzfolie SR 260 für Atemhaube SR 63

Sundström | Vollmasken

Für Sundström Atemhaube SR 63.

Sichtscheibe für Vollmaske 3S | Vollmasken
angesehen
Sichtscheibe für Vollmaske 3S

MSA | Vollmasken

Ersatz-Sichtscheibe für Vollmaske 3S von MSA.

Sichtscheibe für Vollmaske SR 200, Verbundglas | Vollmasken
angesehen
Sichtscheibe für Vollmaske SR 200, Verbundglas

Sundström | Vollmasken

Ersatz-Visier für Sundström-Vollmaske SR 200.

Sichtscheibe für Vollmaske SR 200, PC | Vollmasken
angesehen
Sichtscheibe für Vollmaske SR 200, PC

Sundström | Vollmasken

Ersatz-Visier für Sundström-Vollmaske SR 200.

Kopfbänderung für Vollmaske 3S/Ultra Elite® | Vollmasken
angesehen
Kopfbänderung für Vollmaske 3S/Ultra Elite®

MSA | Vollmasken

Ersatz-Kopfband aus angenehmen Silikonmaterial in schwarz für Vollmaske von MSA.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken