Menu

Vollmaske SR 200

von Sundström   |   mehr Vollmasken

Drucken
Maske mit großem Sichtfeld, mit drei Einatem- und zwei äußerst geringen Atemwiderstand-Ausatemventilen, Ventilkappen mit Abschirmern zum Schutz gegen Staub und Partikel, auch für Lebensmittel. Die einfach verstellbaren Tragebändern sorgen für eine bequeme und sichere Einstellung. Kombinierbar mit Sundström Druckluftsystemen für zusätzlichen Komfort und Flexibilität.
Einsatzbereich
  • gegen Staub und Farbpartikel

Vorteile/Ausführungen
  • kratzfest, sphärisch geformtes Visier für bessere Sicht
  • minimale Belastungen für die Maskenträger durch extrem niedrige Ein- und Ausatemluftwiderstände 
  • einheitliches Filtersystem für alle Sundström-Halb- und -Vollmasken
  • Material und Farbpigmente des Maskenkörpers für Lebensmittel zugelassen (FDA)
  • Gefahr von Kontaktallergien auf ein Minimum beschränkt
  • elastische, einfach verstellbare Tragebänder mit großem Kopfnetz für komfortablen und sicheren Sitz
  • schützt vor organischen Lösungsmitteln, schädlichen Dämpfen, Stäuben und Nebeln

Material
  • Maskenkörper, Filterhalter blau Silikon

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Masken des schwedischen Herstellers schützen Anwender und Umwelt weit besser als herkömmliche Einweg-Masken. Mit dem Abscheidegrad von mindestens 99,9 % der Sundström-Halb- und -Vollmasken können auch Einweg-Masken der höchsten Schutzklasse nicht mithalten. Nachhaltig: Mehrweg- statt Einwegprodukt. Längere Lebensdauer. Herstellung in Schweden, Rohstoffherstellung in EU. Masken enthalten keine gesundheitsgefährdenden Materialien. Produkte enthalten keine halogenorganischen Verbindungen.

Downloads

Für Sie interessant

Aufbewahrungsbox SR 344 | Aufbewahrung, Reinigung von Atemschutz
angesehen
Aufbewahrungsbox SR 344

Sundström Zubehör

Stationäre und übersichtliche Box zur Aufbewahrung von Voll- und Halbmasken mit Filtern und Zubehör.

Vollmaske Serie 6000 | Vollmasken
angesehen
Vollmaske Serie 6000

3M | Vollmasken

Wiederverwendbare, benutzerfreundliche Halbmaske mit großer Sichtscheibe, Bajonett-Filteranschluss zur einfachen Anbringung von Filtern, bietet Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren 4-Punkt-Kopfbebänderung und Nackenriemen sorgen für einen bequemen und optima...

Vollmaske X-plore® 6300 | Vollmasken
angesehen
Vollmaske X-plore® 6300

Dräger | Vollmasken

Zuverlässige Einfilter-Atemschutzmaske mit großer, breiter Sichtscheibe und Standard-Rundgewinde-Anschluss Rd40 nach EN 148-1, zur einfachen Anbringung von Filtern zum Schutz gegen Staub und Partikel. Die 5-Punkt-Kopfbänderung sorgt für ein leichtes und schnelles Anlegen der Mask...

Vollmaske AUER 3S | Vollmasken
angesehen
Vollmaske AUER 3S

MSA | Vollmasken

Bewährte Vollmaske mit Standard-Gewindeanschluss M 45, großem Sichtfeld, Ausatemventil mit geringerem Atemwiderstand. Die weiche und komfortable Maske mit breitem Dichtrahmen und tiefere Kinntasche bieten optimalen und sicheren Tragekomfort.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken