Menu

Haube SR 601, komplett

von Sundström   |   mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Drucken
Austauschbare Haube mit Kopfgestell, Schlauch und Luftkanal, die Atemorgane, Kopf und Schultern schützt. Passend für die Gebläseeinheiten SR 500, SR 500 EX und SR 700. Klassifikation TH3, Gewicht mit Schlauch 465 g.
Vorteile/Ausführungen
  • Überdruck in der Haube verhindert Eindringen von Partikeln und anderen Verunreinigungen
  • Zuluft hält das Visier beschlagfrei
  • leicht verstellbares Kopfgestell
  • biegsamer Atemschlauch

Anwendungen/Hinweise
  • zusammen mit dem Gebläse SR 500 EX für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen zugelassen (ATEX 2014/34)

Material
  • Haube aus Microchem® 2800, weiß
  • Sichtscheibe aus PETG
  • Halsabdichtung aus Microchem® 1500, weiß

Lieferumfang
  • mit Kopfgestell, Schlauch und Luftkanal für den direkten Anschluss an die Gebläseeinheiten SR 500, SR 500 EX, SR 700

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Masken des schwedischen Herstellers schützen Anwender und Umwelt weit besser als herkömmliche Einweg-Masken. Mit dem Abscheidegrad von mindestens 99,9 % der Sundström-Halb- und -Vollmasken können auch Einweg-Masken der höchsten Schutzklasse nicht mithalten. Nachhaltig: Mehrweg- statt Einwegprodukt. Längere Lebensdauer. Herstellung in Schweden, Rohstoffherstellung in EU. Masken enthalten keine gesundheitsgefährdenden Materialien. Produkte enthalten keine halogenorganischen Verbindungen.

Downloads

Für Sie interessant

Schweißschutzvisier SR 574 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Schweißschutzvisier SR 574

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Schweißschutzvisiereinheit mit Vorsatzscheibe und Schweißglas mit Tönung in Schutzstufe Nr. 10, zur Verwendung mit Helm SR 570. Bietet durch einfache Bedienung und einfach verstellbares Kopfgestell höchsten Komfort. Für die Verwendung in Kombination mit einem Atemschutzsystem kon...

Schutzhelm SR 580 mit Visier | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Schutzhelm SR 580 mit Visier

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Robuster Helm mit hochklappbarem Schirm sowie Schlauch und Halterung zum Anbringen von Gehörschutz. Bietet einen komfortablen, sicheren Atem-, Augen- und Kopfschutz für den Träger. Kompatibel mit den Gebläse-Systemen SR 500, SR 500 EX oder SR 700 und zudem mit dem Druckluftzusatz...

Schweißschutzvisier SR 592 mit Luftkanal | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Schweißschutzvisier SR 592 mit Luftkanal

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Eine einfache Bedienung und ein einfach verstellbares Kopfgestell bieten höchsten Komfort. Verwendbar in Kombination mit einem Atemschutzsystem und kann mit unterschiedlichen Arten von Schweißfiltern ausgestattet werden. Augen, Kopf und Atemorgane werden geschützt. Passend für Ge...

Schutzhaube SR 345 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Schutzhaube SR 345

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Geräumige Haube, schützt Kopf, Schultern, Rücken und Brust gegen Spritzer aller Art (flüssig oder fest) und ist für die Verwendung zusammen mit Sundström Halbmasken mit Filter bzw. Druckluftzusatz SR 307 oder zusammen mit SR-90 Airline vorgesehen. CE Kategorie 1, Gewicht 200 g.

Haube SR 520 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Haube SR 520

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Leichtgewichts-Haube mit Schlauch, die Gesicht und Haar abdeckt, passend für SR Gebläse und SR 507. Klassifikation TH3, Gewicht mit Schlauch 360 g.

Haube SR 530 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Haube SR 530

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Haube mit Schlauch, schützt Kopf und Schulter, hat verstellbare Halsweite und verstellbaren Abstand zwischen Visier und Gesicht, passend für SR Gebläse und SR 507. Klassifikation TH3, Gewicht mit Schlauch 480 g.

Haube SR 561 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Haube SR 561

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Austauschbare Haube mit Schlauch und Luftkanal, die Atemorgane, Kopf und Schultern schützt. Passend an die Gebläseeinheiten SR 500, SR 500 EX und SR 700 sowie zur Verwendung in Kombination mit dem Druckluftzusatz SR 507. Klassifikation TH3, Gewicht mit Schlauch 450 g.

Ersatzhaube SR 601 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Ersatzhaube SR 601

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Austauschbare, nackte Haube bedeckt und schützt Gesicht, Hals und Kopf.

Ersatzhaube SR 602 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Ersatzhaube SR 602

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Austauschbare, nackte Haube bedeckt und schützt Gesicht, Hals und Kopf.

Haube SR 602, komplett | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Haube SR 602, komplett

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Austauschbare Haube mit Kopfgestell, Schlauch und Luftkanal, die Atemorgane, Kopf und Schultern schützt. Passend an die Gebläseeinheiten SR 500, SR 500 EX und SR 700. Klassifikation TH3, Gewicht mit Schlauch 530 g.

Haube SR 604 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Haube SR 604

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Haube mit Atemschlauch zur Verwendung mit dem Gebläse SR 500 und SR 700 schützt Kopf und Schulter vor Partikel.

Ersatzhaube SR 561 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gekauft
Ersatzhaube SR 561

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Leichtgewichtshaube zum Anschluss an die Gebläseeinheiten SR 500, SR 500 EX und SR 700 sowie zur Verwendung in Kombination mit dem Druckluftzusatz SR 507.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken