Menu

Innere Vorsatzscheibe für Schweißerschutzvisier SR590

von Sundström   |   mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Drucken
Schutzscheibe für Schweißerschutzvisier SR 590, schützt die Auto-Schweißer-Kassette vor Schmutz und Beschädigungen.
Anwendungen/Hinweise
  • die Vorsatzscheibe wird eingeklemmt

Material
  • Sichtscheibe aus PC

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Masken des schwedischen Herstellers schützen Anwender und Umwelt weit besser als herkömmliche Einweg-Masken. Mit dem Abscheidegrad von mindestens 99,9 % der Sundström-Halb- und -Vollmasken können auch Einweg-Masken der höchsten Schutzklasse nicht mithalten. Nachhaltig: Mehrweg- statt Einwegprodukt. Längere Lebensdauer. Herstellung in Schweden, Rohstoffherstellung in EU. Masken enthalten keine gesundheitsgefährdenden Materialien. Produkte enthalten keine halogenorganischen Verbindungen.

Downloads

Für Sie interessant

Schutzhelm SR 580 mit Visier | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Schutzhelm SR 580 mit Visier

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Schutzhelm für einen vollständigen Schutz, wenn Atem-, Gesichts- und Kopfschutz benötigt werden. Einfach kombinierbar mit den meisten Gehörschützern. In Kombination mit einer zugelassenen Luftquelle bildet das Kopfteil ein geprüftes Atemschutzsystem.

Schweißschutzvisier SR 592 mit Luftkanal | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Schweißschutzvisier SR 592 mit Luftkanal

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Einfache Bedienung und einfach verstellbares Kopfgestell bieten höchsten Komfort. Ist für die Verwendung in Kombination mit einem Atemschutzsystem konzipiert und kann mit unterschiedlichen Arten von Schweißerfiltern ausgestattet werden. Augen, Kopf und Atemorgane werden geschützt...

Schutzhaube SR 345 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Schutzhaube SR 345

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Geräumige Haube, schützt Kopf, Schultern, Rücken und Brust gegen Spritzer aller Art (flüssig oder fest) und ist für die Verwendung zusammen mit Sundström Halbmasken mit Filter bzw. Druckluftzusatz SR 307 oder zusammen mit SR-90 Airline vorgesehen. CE Kategorie 1, Gewicht 200 g.

Haube SR 520 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Haube SR 520

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Leichtgewichts-Haube mit Schlauch, die Gesicht und Haar abdeckt, passend für SR Gebläse und SR 507. Klassifikation TH3, Gewicht mit Schlauch 360 g.

Haube SR 530 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Haube SR 530

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Haube mit Schlauch, schützt Kopf und Schulter, hat verstellbare Halsweite und verstellbaren Abstand zwischen Visier und Gesicht, passend für SR Gebläse und SR 507. Klassifikation TH3, Gewicht mit Schlauch 480 g.

Haube SR 561 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Haube SR 561

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Austauschbare Haube mit Schlauch und Luftkanal, die Atemorgane, Kopf und Schultern schützt. Passend an die Gebläseeinheiten SR 500, SR 500 EX und SR 700 sowie zur Verwendung in Kombination mit dem Druckluftzusatz SR 507. Klassifikation TH3, Gewicht mit Schlauch 450 g.

Haube SR 601 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Haube SR 601

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Austauschbare Haube, komplett mit Kopfgestell, Schlauch und Luftkanal, die Atemorgane, Kopf und Schultern schützt. Passend für die Gebläseeinheiten SR 500, SR 500 EX und SR 700. Klassifikation TH3, Gewicht mit Schlauch 465 g.

Ersatzhaube zu SR 601 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Ersatzhaube zu SR 601

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Austauschbare, nackte Haube aus Microgard 2800. Sie bedeckt Gesicht, Hals und Kopf. Visier aus PETG.

Haube SR 602 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Haube SR 602

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Austauschbare Haube die Atemorgane, Kopf und Schultern schützt. Passend an die Gebläseeinheiten SR 500, SR 500 EX und SR 700.

Haube SR 602, komplett | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Haube SR 602, komplett

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Austauschbare Haube mit Kopfgestell, Schlauch und Luftkanal die Atemorgane, Kopf und Schultern schützt. Passend an die Gebläseeinheiten SR 500, SR 500 EX und SR 700. Klassifikation TH3, Gewicht mit Schlauch 530 g.

Ersatzhaube SR 561 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Ersatzhaube SR 561

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Leichtgewichtshaube zum Anschluss an die Gebläseeinheiten SR 500, SR 500 EX und SR 700 sowie zur Verwendung in Kombination mit dem Druckluftzusatz SR 507.

Visier SR 570 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Visier SR 570

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Hochklappbar, belüfteter Schirm mit Schlauch und Halterung zum Anbringen von Gehörschutz. Klassifikation TH3. Mit Nennschutzfaktor 500 bietet SR 570 die nötige Sicherheit für Arbeiten, bei denen belüftete Visiere früher nicht eingesetzt werden konnten. Komfortabler und sicherer A...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken