Menu

Batterieladegerät für Gebläse SR 500/SR 700

von Sundström   |   mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Drucken
Ladegerät passend für das Gebläse SR 500 und SR700.
Technische Daten
  • Betriebstemperatur –10 °C bis +55 °C

Downloads

Für Sie interessant

Gebläseeinheit SR 500 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gebläseeinheit SR 500

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Gebläsegerät-Set mit Standard-Akku. Mit Filtern und zugelassenem Kopfteil (Haube, Schirm, Halb- oder Vollmaske) stellt es eine Komponente des Atemschutzsystems dar und lässt sich als Alternative zum Filterschutz verwenden.

Gebläseeinheit SR 500 EX | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gebläseeinheit SR 500 EX

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Explosionsgeschütztes, batteriebetriebenes Gebläsegerät mit NiMh-Akku. Mit Filtern und zugelassenem Kopfteil (Helm mit Visier, Haube, Schirm, Halb- oder Vollmaske) stellt es eine Komponente des Atemschutzsystems speziell in explosiven Umgebungen dar und lässt sich als Alternative...

Gebläseeinheit SR 700 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gebläseeinheit SR 700

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Gebläsegerät-Set mit Standard-Akku. Mit Filtern und zugelassenem Kopfteil (Haube, Schirm, Halb- oder Vollmaske) stellt es eine Komponente des Atemschutzsystems dar und lässt sich als Alternative zum Filterschutz verwenden.

Gebläseeinheit SR 700 HD | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gebläseeinheit SR 700 HD

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Gebläsegerät-Set mit Hochleistungs-Akku. Mit Filtern und zugelassenem Kopfteil (Haube, Schirm, Halb- oder Vollmaske) stellt es eine Komponente des Atemschutzsystems dar und lässt sich als Alternative zum Filterschutz verwenden.

Adapter SR 280-3 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Adapter SR 280-3

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Filteradapter zur einfachen Montage auf Atemschutzmasken und Sundström-Filter mit EN 148-1-Gewinde.

Akku SR 500 FL STD | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Akku SR 500 FL STD

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku Standard (STD), passend für Gebläse SR 500.

Akku SR 501 EX | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Akku SR 501 EX

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Wiederaufladbarer Nickel-Metallhydrid-Akku (EX), passend für Gebläse SR 500 EX.

Rückentragegurt SR 552 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Rückentragegurt SR 552

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Komfortables, gepolstertes Rückengeschirr für Gebläseeinheit SR 500 und SR 700. Ermöglicht das Tragen des Gebläsegerätes am unteren Rücken oder zwischen den Schulterblättern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken