Menu

Gebläseeinheit SR 500 EX

von Sundström   |   mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Drucken
Explosionsgeschütztes, batteriebetriebenes Gebläsegerät mit NiMh-Akku. Mit Filtern und zugelassenem Kopfteil (Helm mit Visier, Haube, Schirm, Halb- oder Vollmaske) stellt es eine Komponente des Atemschutzsystems, speziell in explosiven Umgebungen dar und lässt sich als Alternative zu Filterschutz verwenden.
Einsatzbereich
  • Alternative zu Filterschutz in allen Situationen
  • bei schweren Arbeiten mit hohen Temperaturen

Vorteile/Ausführungen
  • explosionsgeschützt
  • Alarm mit akustischen und optischen Signalen (falls Luftstrom behindert ist)
  • nur eine Bedienungstaste für Start, Stopp und Wahl der Betriebsart 
  • Display mit Symbolen
  • automatische Luftstromregelung mit integrierter Luftdruck- und Temperaturkompensation

Anwendungen/Hinweise
  • je nach Kopfteil ist das Gebläse SR 500 EX für folgende Ex-Zonen zugelassen: 
    – Ex II 2G Ex ib IIA T3
    – Ex II 2G Ex ib IIB T3
    – Ex II 2D Ex ib IIC T 195 °C Db 
  • jährlicher Service verlängert die Garantie und erhöht die Lebensdauer der Gebläseeinheit
  • Gebläse ist mit Filtern versehen, filtrierte Luft wird durch den Atemschlauch dem Kopfteil zugeführt, Überdruck verhindert das Eindringen von Verunreinigungen
  • 1x jährlich vorgeschriebene Wartung notwendig - dadurch verlängert sich die Garantie auf bis zu 3 Jahre
Als zertifizierter Sundström Servicepartner bieten wir Ihnen diese Wartungen gerne an. Siehe Homepage oder kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner.
Lieferumfang
Komplettes Basisgerät mit
  • Gebläse SR 500 EX
  • Batterie SR 501 EX 
  • Batterieladegerät SR SR 513 EX
  • Gürtel SR 508 EX
  • Luftstrommesser SR 356
  • 3 Stk. Stöpselsatz
  • 2 Stk. Partikelfilter P3 R SR 510
  • 2 Stk. Filteradapter SR 511
  • 2 Stk. Vorfilterhalter SR 512 EX
  • 10 Stk. Vorfilter SR 221
  • 1 Tube Vaseline
  • Reinigungstuch SR 5226
  • Gebrauchsanweisung

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Masken des schwedischen Herstellers schützen Anwender und Umwelt weit besser als herkömmliche Einweg-Masken. Mit dem Abscheidegrad von mindestens 99,9 % der Sundström-Halb- und -Vollmasken können auch Einweg-Masken der höchsten Schutzklasse nicht mithalten. Nachhaltig: Mehrweg- statt Einwegprodukt. Längere Lebensdauer. Herstellung in Schweden, Rohstoffherstellung in EU. Masken enthalten keine gesundheitsgefährdenden Materialien. Produkte enthalten keine halogenorganischen Verbindungen.

Downloads

Für Sie interessant

Batterie SR 501 EX für Gebläse SR 500 EX | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Batterie SR 501 EX für Gebläse SR 500 EX

Sundström Zubehör

Nickel-Metallhydrid-Akku für Sundström-Gebläse SR 500 EX.

Gebläseeinheit SR 500 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gebläseeinheit SR 500

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Batteriebetriebenes Gebläsegerät-Set mit Standard-Batterie. Mit Filtern und zugelassenem Kopfteil (Haube, Schirm, Halb- oder Vollmaske) stellt es eine Komponente des Atemschutzsystems dar und lässt sich als Alternative zu Filterschutz verwenden.

Gebläseeinheit SR 700 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gebläseeinheit SR 700

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Batteriebetriebenes Gebläsegerät-Set mit Standard-Batterie. Mit Filtern und zugelassenem Kopfteil (Haube, Schirm, Halb- oder Vollmaske) stellt es eine Komponente des Atemschutzsystems dar und lässt sich als Alternative zu Filterschutz verwenden.

Adapter SR 280-3 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Adapter SR 280-3

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Filteradapter zur einfachen Montage mit Atemschutzmasken und Sundström-Filter mit EN 148-1-Gewinde.

Batterie STD für Gebläseatemschutz SR 500 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Batterie STD für Gebläseatemschutz SR 500

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Blaue Batterie für Gebläse SR 500.

Batterie SR 501 EX für Gebläse SR 500 EX | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Batterie SR 501 EX für Gebläse SR 500 EX

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Nickel-Metallhydrid-Akku für Sundström-Gebläse SR 500 EX.

Batterieladegerät für Gebläse SR 500 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Batterieladegerät für Gebläse SR 500

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Ladegerät für Standard-Akku (STD) und Hochleistungs-Akku (HD), passend für das Gebläse SR 500.

Batterieladegerät für Gebläse SR 500/SR 700 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Batterieladegerät für Gebläse SR 500/SR 700

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Ladegerät passend für das Gebläse SR 500 und SR700.

Rückentragegurt SR 552 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Rückentragegurt SR 552

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Komfortables, gepolstertes Rückengeschirr für Gebläseeinheit SR 500 und SR 700. Ermöglicht das Tragen des Gebläsegerätes am unteren Rücken oder zwischen den Schulterblättern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken