Menu

Druckluftschlauch SR

von Sundström   |   mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Drucken
Zum Anschluss von Sundström Atemschutzprodukten an ein betriebliches Druckluftsystem.
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft und zugelassen für den Einsatz folgender Produkte in Kombination mit Druckluftfilter SR 99:
    – Druckluft-Vollmaske Airline SR 200 
    – Druckluft-Halbmaske Airline SR 90
    – Druckluftzusatz SR 307/SR 507
    – Drucklufthaube SR 63
    – Schweißerhaube SR 83

Technische Daten
  • Betriebsdruck
4–7 bar
  • Anwendungstemperatur
–10 bis +55 °C, < 90 % RH

Material
  • SR 359 – aus EPDM-verstärktem Polyester, antistatisch, hitzebeständig
  • SR 360 – aus Polyurethan, mit Oberflächenbeschichtung, guter Schutz gegen Funken, z. B. beim Schweißen
  • SR 358 – aus PVC-verstärktem Polyester, resistent gegen Öl und Chemikalien

Lieferumfang
  • inkl. Sicherheitskupplungen/Nippel

Downloads

Für Sie interessant

Kombinationsfilter SR 599 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Kombinationsfilter SR 599

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Kombinationsfilter für den Einsatz in der Gebläseeinheit SR 500/SR 500 EX. Schützt gegen organische Verbindungen mit einem Siedepunkt über +65 ºC, anorganischen Verbindungen sowie saure Gase/-Dämpfe, Ammoniak, Quecksilberdämpfe und alle Arten von Partikeln.

Halbmaske Airline SR 90 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Halbmaske Airline SR 90

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Die Atemschutzmaske Airline SR 90 besteht aus einer Druckluftmaske und einem Regelventil, das mit einem Gürtel an der Hüfte getragen wird. Die SR 90 wird bei schweren und langwierigen Arbeiten eingesetzt, aber auch, wenn besonders schädliche Verunreinigungen in der Luft vorkommen...

Druckluftzusatzgerät SR 307 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Druckluftzusatzgerät SR 307

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Für Atemluft aus dem Druckluftnetz, Regelventil mit Sicherheitskupplung und Anschluss für Arbeitsgeräte am Gürtel zu befestigen.

Druckluftzusatzgerät SR 507 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Druckluftzusatzgerät SR 507

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Zusatzgerät mit kontinuierlichem Luftstrom für Druckluftanschluss, ermöglicht den Wechsel zwischen Gebläse- und Druckluftversorgung. Regelventil mit Sicherheitskupplung und Anschluss für Arbeitsgeräte am Gürtel zu befestigen. Besonders geeignet für schwere und langwierige Arbeite...

Drucklufthaube SR 63 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Drucklufthaube SR 63

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Die Sundström Drucklufthaube SR 63 ist ein von der Umgebungsluft unabhängiges Druckluft-Schlauchgerät. Luftzufuhr durch angenehme Luftverteilung in der Haube, problemloses Ausatemventil. Die Drucklufthaube ist mit einem leichten Kopfgestell ausgestattet und kann ohne Schutzhelm g...

Druckluftfilter SR 99-1 mit automatischer Entleerungsfunktion | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Druckluftfilter SR 99-1 mit automatischer Entleerungsfunktion

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Zum Umwandeln der normalen Druckluft in reine Atemluft. Die Einheit besteht aus einem Regler, Vorabscheider und einem Hauptfilter – alles in einem abgeschlossenen Metallgehäuse. Der Filter kann auf den Boden gestellt oder an der Wand befestigt werden. Der Vorabscheider ist mit ei...

Filterkassette SR 292 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Filterkassette SR 292

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Filtereinsatz für Druckluftfilterstation SR 49, SR 79 und SR 99, zum Schutz vor partikelförmigen Verunreinigungen.

Y-Kupplung SR 49, SR 79, SR 99 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Y-Kupplung SR 49, SR 79, SR 99

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Mit dieser Kupplung kann die Benutzer-Anzahl beim Druckluftfilter erhöht werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken