Menu

Druckluftzusatzgerät SR 507

von Sundström   |   mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Drucken

Zusatzgerät mit kontinuierlichem Luftstrom für Druckluftanschluss, ermöglicht den Wechsel zwischen Gebläse- und Druckluftversorgung. Regelventil mit Sicherheitskupplung und Anschluss für Arbeitsgeräte am Gürtel zu befestigen. Besonders geeignet für schwere und langwierige Arbeiten.


Vorteile/Ausführungen
  • Strömungsmesser und Warnpfeife für zwischenzeitliche, kontinuierliche Prüfung der Luftmenge
  • am Gürtel befestigtes Regelventil

Anwendungen/Hinweise
  • zum Anschluss an Sundström-Hauben SR 520, SR 530, SR 561, SR 562, Visier SR 540, SRP 540 EX, Halbmaske SR 900, Schweißerschutzvisier SR 590, Helm mit Visier SR 580, sowie Schweißkassette bzw. Helm mit Visier SR 584, SR 580,
  • zur Verwendung in explosionsgefährdeter/feuergefährlicher Umgebung zugelassen

Technische Daten
  • Druck
5–7 bar
  • Luftmenge
ca. 175–260 l/min
  • Warnung Luftmenge
< 150 l/min

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Masken des schwedischen Herstellers schützen Anwender und Umwelt weit besser als herkömmliche Einweg-Masken. Mit dem Abscheidegrad von mindestens 99,9 % der Sundström-Halb- und -Vollmasken können auch Einweg-Masken der höchsten Schutzklasse nicht mithalten. Nachhaltig: Mehrweg- statt Einwegprodukt. Längere Lebensdauer. Herstellung in Schweden, Rohstoffherstellung in EU. Masken enthalten keine gesundheitsgefährdenden Materialien. Produkte enthalten keine halogenorganischen Verbindungen.

Downloads

Für Sie interessant

Reinigungstuch Bulk SR 5226 | Aufbewahrung, Reinigung von Atemschutz
angesehen
Reinigungstuch Bulk SR 5226

Sundström Dazu passt

Für die tägliche Reinigung und Desinfektion von Atemschutzmasken, Kapselgehörschutz, Gebläse-Atemschutz, Schutzbrillen usw.

Halbmaske Airline SR 90 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Halbmaske Airline SR 90

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Die Atemschutzmaske Airline SR 90 besteht aus einer Druckluftmaske und einem Regelventil, das mit einem Gürtel an der Hüfte getragen wird. Die SR 90 wird bei schweren und langwierigen Arbeiten eingesetzt, aber auch, wenn besonders schädliche Verunreinigungen in der Luft vorkommen...

Druckluftzusatzgerät SR 307 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Druckluftzusatzgerät SR 307

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Für Atemluft aus dem Druckluftnetz, Regelventil mit Sicherheitskupplung und Anschluss für Arbeitsgeräte am Gürtel zu befestigen.

Drucklufthaube SR 63 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Drucklufthaube SR 63

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Die Sundström Drucklufthaube SR 63 ist ein von der Umgebungsluft unabhängiges Druckluft-Schlauchgerät. Luftzufuhr durch angenehme Luftverteilung in der Haube, problemloses Ausatemventil. Die Drucklufthaube ist mit einem leichten Kopfgestell ausgestattet und kann ohne Schutzhelm g...

Druckluftfilter SR 99-1 mit automatischer Entleerungsfunktion | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Druckluftfilter SR 99-1 mit automatischer Entleerungsfunktion

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Zum Umwandeln der normalen Druckluft in reine Atemluft. Die Einheit besteht aus einem Regler, Vorabscheider und einem Hauptfilter – alles in einem abgeschlossenen Metallgehäuse. Der Filter kann auf den Boden gestellt oder an der Wand befestigt werden. Der Vorabscheider ist mit ei...

Filterkassette SR 292 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Filterkassette SR 292

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Filtereinsatz für Druckluftfilterstationen SR 49, SR 79 und SR 99, zum Schutz vor partikelförmigen Verunreinigungen.

Druckluftschlauch SR | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Druckluftschlauch SR

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Zum Anschluss von Sundström Atemschutzprodukten an ein betriebliches Druckluftsystem.

Y-Kupplung SR 49, SR 79, SR 99 | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Y-Kupplung SR 49, SR 79, SR 99

Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Mit dieser Kupplung kann die Benutzer-Anzahl beim Druckluftfilter erhöht werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken