Menu

Hochleistungs-Schweißmaske Speedglas™ G5-01, Set

von 3M   |   mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Drucken
Hochleistungs-Schweißerschutzhelm mit Adflo™-Gebläse-Atemschutzsystem und gebogenem Klarsichtvisier schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken. Eigens entwickeltes System für Lichtbogenschweißen (300 bis 400 Ampere) mit viel Rauchentwicklung und hohen Schadstoffkonzentrationen.
Vorteile/Ausführungen
  • innovatives Luftkanalsystem zum Einstellen der Luftstromrichtung
  • großes gebogenes Klarsichtvisier (104 x 170 mm) für gute Sicht nach allen Seiten
  • fließender Wechsel zwischen Schweiß- und Schleifarbeiten ohne Unterbrechung des Atemschutzes durch Flip-up-Mechanismus 
  • schlankes Design für enge Schweißbereiche
  • abnehmbares Schweißvisier
  • leicht verstellbares Kopfband

Anwendungen/Hinweise
  • Nachfolgemodell zu Schweißmaske Speedglas 9100 FX Air

Technische Daten
Adflo™-Atemschutzgerät
  • Luftdurchsatz
170 l/min (Nenndurchsatz)
  • Airflow Plus
200 l/min
  • Akku
Li-Ionen-Hochleistungsakku
  • Ladezeit
5,5 h
  • Betriebsstunden
10 bis 13 h
  • Geräuschpegel
max. 75 dB (A)
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +55 °C

Lieferumfang
  • Schweißmaske
  • Adflo™-Gebläse-Atemschutzsystem
  • Ladegerät
  • Li-Ionen-Hochleistungsakku
  • Aufbewahrungstasche

Downloads

Für Sie interessant

Automatik-Schweißfilter Speedglas™ G5-01VC | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Automatik-Schweißfilter Speedglas™ G5-01VC

3M Zubehör

Automatik-Schweißfilter mit Natural-Color-Technologie und vielen weiteren Einstellmöglichkeiten zur Entlastung der Augen. Zugelassen für alle Schweißmasken Speedglas™ Serie G5-01.

Helmlampe-Set für Schweißmaske Speedglas™ | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Helmlampe-Set für Schweißmaske Speedglas™

3M Zubehör von

Leichte, in die Schweißmaske integrierbare Arbeitsleuchte, inkl. Leuchtmittel. Die Stromversorgung läuft über den Akku des Atemschutzgerätes.

Schweißmaske Speedglas™ 9100 MP, Set | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Schweißmaske Speedglas™ 9100 MP, Set

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Schweißmaske mit hitzebeständigem Arbeitsschutzhelm, Seitenfenstern und Adflo™-Gebläse-Atemschutzsystem. Durch Mehrfachschutz für Kopf, Augen, Gesicht, Atemwege und Gehör speziell für Baustellen geeignet. Kompatibel mit allen 3M-Speedglas-9100-Automatik-Schweißfiltern (Größen V,

Gesichtsabdeckung für Schweißmaske Speedglas™ Serie 9100 FX Air | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gesichtsabdeckung für Schweißmaske Speedglas™ Serie 9100 FX Air

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Flammhemmende Gesichtsabdichtung für höchstmögliche Sicherheit des Trägers.

Filtergebläsebox mit Luftmengenmesser für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™ | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Filtergebläsebox mit Luftmengenmesser für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

All-in-one-Gebläsesystem mit selbstanpassendem Luftschlauch schützt je nach Filterart vor Partikeln oder Gasen.

Filtergebläsebox mit Luftmengenmesser für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™, Set | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Filtergebläsebox mit Luftmengenmesser für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™, Set

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

All-in-one-Gebläsesystem mit selbstanpassendem Luftschlauch, Gürtel und Ladegerät schützt je nach Filterart vor Partikeln oder Gasen.

Akku-Ladegerät für Li-Ionen-Batterien für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™ | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Akku-Ladegerät für Li-Ionen-Batterien für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Batterieladegerät zum Aufladen von Standard- und Hochleistungs-Batterien.

Li-Ionen-Hochleistungsakku für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™ | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Li-Ionen-Hochleistungsakku für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

9-Zellen-Hochleistungsakku mit eckiger Ladekabel-Eingangsbuchse für den Einsatz in höheren Regionen, in denen der Standard-Akku nicht ausreicht, um genügend Luft anzuziehen.

Li-Ionen-Standard-Akku für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™ | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Li-Ionen-Standard-Akku für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

6-Zellen-Standard-Akku mit eckiger Ladekabel-Eingangsbuchse.

Funkensperre für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™ | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Funkensperre für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™

3M | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Auswechselbare Ersatz-Funkensperre, wenn sich das Original verformt und nicht mehr korrekt sitzt. Schutz vor Schäden durch Funken und heißen Partikeln.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken