Menu

Schweißmaske Speedglas™ 9100 MP, Set

von 3M   |   mehr Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz

Drucken
Schweißmaske mit hitzebeständigem Arbeitsschutzhelm, Seitenfenstern und Adflo™-Gebläse-Atemschutzsystem. Durch Mehrfachschutz für Kopf, Augen, Gesicht, Atemwege und Gehör speziell für Baustellen geeignet. Kompatibel mit allen 3M-Speedglas-9100-Automatik-Schweißfiltern (Größen V, X und XXi).
Vorteile/Ausführungen
  • großes gebogenes Klarsichtvisier (170 x 100 mm) für gute Sicht nach allen Seiten
  • fließender Wechsel zwischen Schweiß- und Schleifarbeiten ohne Unterbrechung des Atemschutzes per Flip-up-Mechanismus
  • erweitertes Sichtfeld durch Seitenfenster mit Filter der Schutzstufe 5
  • leicht verstellbares Kopfband
  • seitliche Flügelventile
  • Stoßschutz

Technische Daten
Adflo™-Atemschutzgerät
  • Luftdurchsatz
170 l/min (Nenndurchsatz)
  • Airflow Plus
200 l/min
  • Akku
Li-Ion-Standard-Akku 
  • Ladezeit
4 h
  • Betriebsstunden
8 h 
  • Geräuschpegel
max. 75 dB (A)
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +55 °C

Material
  • Kopfschale aus hitzebeständigem Polycarbonat

Lieferumfang
  • Schweißmaske
  • Adlfo™-Gebläse-Atemschutzsystem
  • Ladegerät
  • Li-Ionen-Standard-Akku
  • Aufbewahrungstasche

Downloads

Für Sie interessant

Automatik-Schweißfilter 3M™ Speedglas™ 9100X | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Automatik-Schweißfilter 3M™ Speedglas™ 9100X

3M Zubehör

Automatik-Schweißfilter mit vielen Einstellmöglichkeiten zur Entlastung der Augen. Zugelassen für alle Schweißmasken 3M™ Speedglas™ Serie 9100.

Automatik-Schweißfilter 3M™ Speedglas™ 9100XXi | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Automatik-Schweißfilter 3M™ Speedglas™ 9100XXi

3M Zubehör

Automatik-Schweißfilter mit Natural-Color-Technologie und vielen weiteren Einstellmöglichkeiten zur Entlastung der Augen. Zugelassen für alle Schweißmasken 3M™ Speedglas™ Serie 9100.

Filtergebläsebox mit Luftmengenmesser für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™ | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Filtergebläsebox mit Luftmengenmesser für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™

3M Zubehör

All-in-one-Gebläsesystem mit selbstanpassendem Luftschlauch schützt je nach Filterart vor Partikeln oder Gasen.

Li-Ionen-Hochleistungsakku für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™ | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Li-Ionen-Hochleistungsakku für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™

3M Zubehör

9-Zellen-Hochleistungsakku mit eckiger Ladekabel-Eingangsbuchse für den Einsatz in höheren Regionen, in denen der Standard-Akku nicht ausreicht, um genügend Luft anzuziehen.

Akku-Ladegerät für Li-Ionen-Batterien für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™ | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Akku-Ladegerät für Li-Ionen-Batterien für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™

3M Zubehör

Batterieladegerät zum Aufladen von Standard- und Hochleistungs-Batterien.

Li-Ionen-Standard-Akku für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™ | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Li-Ionen-Standard-Akku für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™

3M Zubehör

6-Zellen-Standard-Akku mit eckiger Ladekabel-Eingangsbuchse.

Funkensperre für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™ | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Funkensperre für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™

3M Zubehör

Auswechselbare Ersatz-Funkensperre zum Schutz vor Schäden durch Funken und heißen Partikeln.

Vorfilter für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™ | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Vorfilter für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™

3M Zubehör

Vorfilter zum Schutz des Partikelfilters.

Partikelfilter THP für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™ | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Partikelfilter THP für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™

3M Zubehör

Zur Filterung von Partikeln aus der Arbeitsumgebung.

Gasfilter A1B1E1 für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™ | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gasfilter A1B1E1 für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™

3M Zubehör

Gegen organische, anorganische und oder säurehaltige Gase für E1, für permanenten Schutz vor Ultraviolett- und Infrarotstrahlung in jeder Schutzstufe.

Gürtel für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™ | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Gürtel für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™

3M Zubehör

Längenverstellbarer Komfort-Ledergürtel.

Luftschlauch mit QRS für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™ | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
angesehen
Luftschlauch mit QRS für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™

3M Zubehör

Selbstjustierender QRS-Luftschlauch, der mit einer Hand angeschlossen und abgekoppelt werden kann. Passend für alle Speedglas™ Modelle.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken