Menu

Mund-Nasen-Maske mit Bindebändern

von Kübler Workwear   |   mehr Feinstaubmasken

Drucken
Gesichtsmaske mit Bindeband und eingearbeiteten, formbaren Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.
Einsatzbereich
  • mehrmaliger Gebrauch

Vorteile/Ausführungen
  • Nasenbügel zur Einstellung des Mundschutzes an der Nase

Anwendungen/Hinweise
  • 90 °C waschbar und mehrfach nutzbar
  • keine Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
  • kein Medizinprodukt

Material
  • bordeaux, 100 % Baumwolle
  • marine, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
  • mittelgrau, 35 % Baumwolle, 65 % Polyester
  • orange, 35 % Baumwolle, 65 % Polyester
  • ca. 250 g/m

Lieferumfang
Dieser Mund- und Nasenschutz ist verpackt zu 10 Stück.

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Mund-Nasen-Maske mit Gummibändern | Feinstaubmasken
angesehen
Mund-Nasen-Maske mit Gummibändern

Kübler Workwear | Feinstaubmasken

Gesichtsmaske mit Gummibändern und eingearbeiteten, formbaren Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Abverkauf
Mund- und Nasenschutz aus Polyester | Feinstaubmasken
angesehen
Mund- und Nasenschutz aus Polyester

Feinstaubmasken

Wiederverwendbarer Mund-Nasen-Schutz mit Gummibänder zum Binden hinter den Ohren oder am Kopf, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Abverkauf
Mund- und Nasenschutz aus Baumwolle | Feinstaubmasken
angesehen
Mund- und Nasenschutz aus Baumwolle

Feinstaubmasken

Wiederverwendbarer Mund-Nasen-Schutz mit Bebänderung aus Polypropylen (außen) und innen mit Baumwolle, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Abverkauf
Mund- und Nasenschutz aus Polypropylen | Feinstaubmasken
angesehen
Mund- und Nasenschutz aus Polypropylen

Feinstaubmasken

Wiederverwendbarer Mund-Nasen-Schutz mit Bebänderung aus Polypropylen (außen) und innen mit Baumwolle, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken