Menu

Mund- und Nasenschutz aus Baumwolle

mehr Feinstaubmasken

Drucken

Wiederverwendbarer Mund-Nasen-Schutz mit Bebänderung aus Polypropylen (außen) und innen mit Baumwolle, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.


Einsatzbereich
  • mehrmaliger Gebrauch

Vorteile/Ausführungen
  • 100 % wasserabweisend, atmungsaktiv, Öko-Tex Standard 100
  • Einheitsgröße

Anwendungen/Hinweise
  • 60 °C waschbar und mehrfach nutzbar
  • keine Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
  • kein Medizinprodukt

Material
  • Polypropylen (außen), 110 g/m²
  • Baumwolle (innen), 190 g/m²

Downloads

Für Sie interessant

Mund-Nasen-Maske mit Bindebändern | Feinstaubmasken
angesehen
Mund-Nasen-Maske mit Bindebändern

Kübler Workwear | Feinstaubmasken

Gesichtsmaske mit Bindeband und eingearbeiteten, formbaren Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Mund-Nasen-Maske mit Gummibändern | Feinstaubmasken
angesehen
Mund-Nasen-Maske mit Gummibändern

Kübler Workwear | Feinstaubmasken

Gesichtsmaske mit Gummibändern und eingearbeiteten, formbaren Nasenbügel für eine angenehme Passform, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Mund- und Nasenschutz aus Polyester | Feinstaubmasken
angesehen
Mund- und Nasenschutz aus Polyester

Feinstaubmasken

Wiederverwendbarer Mund-Nasen-Schutz mit Gummibänder zum Binden hinter den Ohren oder am Kopf, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Mund- und Nasenschutz aus Polypropylen | Feinstaubmasken
angesehen
Mund- und Nasenschutz aus Polypropylen

Feinstaubmasken

Wiederverwendbarer Mund-Nasen-Schutz mit Bebänderung aus Polypropylen (außen) und innen mit Baumwolle, zum Schutz vor Tröpfchen, Atmen, Niesen und Husten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken