Menu

Runder Partikelfilter Serie 6000/7000, Bajonett-Anschluss

von 3M   |   mehr Atemschutzfilter

Drucken
Runde Feinstaubfilter zum direkten Aufstecken mit Bajonett-Klick-Anschluss.
Vorteile/Ausführungen
  • geringer Atemwiderstand durch Verwendung beider Filterseiten
  • geringes Gewicht
  • kein verdrehtes Einschrauben

Downloads

Für Sie interessant

Halbmasken
Zubehör von
Halbmaske Serie 6000 | Halbmasken
angesehen
Halbmaske Serie 6000

3M Zubehör von

Wiederverwendbare Halbmaske mit geringem Gewicht und optimalem Dichtschutz. Für einfache Handhabung und hohen Tragekomfort. Kombinierbar mit 3M™ Druckluftsystemen für zusätzlichen Komfort und Flexibilität.

Vollmasken
Dazu passt
Vollmaske Serie 6000 | Vollmasken
angesehen
Vollmaske Serie 6000

3M Dazu passt

Wartungsarme Vollmaske, die durch ihre einfache Handhabung und den hohen Tragekomfort überzeugt.

Halbmasken
Dazu passt
Halbmaske Serie 7500 | Halbmasken
angesehen
Halbmaske Serie 7500

3M Dazu passt

Robuste, innovative und langlebige Atemschutzmaske aus hautfreundlichem Silikon. Die umlaufende „Drop-Down“- Bebänderung erlaubt es, die Maske in kurzen Arbeitspausen bequem vor der Brust zu tragen, anstatt sie komplett ablegen zu müssen.

Atemfilter SR | Atemschutzfilter
angesehen
Atemfilter SR

Sundström | Atemschutzfilter

Für den Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken. Gasfilter lassen sich auf einfache Weise mit Partikelfiltern kombinieren und bieten somit zusätzlich Schutz gegen Aerosole (Partikel), z. B. beim Spritzlackieren.

Gas- und Kombifilter Serie 6000/7000, Bjonett-Anschluss | Atemschutzfilter
angesehen
Gas- und Kombifilter Serie 6000/7000, Bjonett-Anschluss

3M | Atemschutzfilter

Atemschutz im Handumdrehen – das kompatible System mit Bajonett-Klick-Anschluss zur einfachen Kombination mit 3M™-Halb- und Vollmasken. Mit diesem System lassen sich Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

Gas- und Kombinationsfilter Secure Click™ Serie D8000 | Atemschutzfilter
angesehen
Gas- und Kombinationsfilter Secure Click™ Serie D8000

3M | Atemschutzfilter

Kombinationsfilter zum Schutz vor organische Gase und Dämpfe, zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie 3M™ Secure Click™ HF-800.

Partikelfilter Secure Click™ Serie D3000 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikelfilter Secure Click™ Serie D3000

3M | Atemschutzfilter

Partikelfilter zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Feinstaub & Nebel), zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie 3M™ Secure Click™ HF-800.

Partikeleinlegefilter Secure Click™ Serie D7900 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikeleinlegefilter Secure Click™ Serie D7900

3M | Atemschutzfilter

Partikeleinlegefilter zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Feinstaub & Nebel), zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie 3M™ Secure Click™ HF-800.

Trapez-Partikelfilter für Serie 6000/7000 | Atemschutzfilter
angesehen
Trapez-Partikelfilter für Serie 6000/7000

3M | Atemschutzfilter

Diese Partikelfilter können in Kombination mit Gasfiltern der Serie 6000 gemeinsam mit dem Filterdeckel 501 verwendet werden.

Filter-Nachfüllpack 5535 | Atemschutzfilter
angesehen
Filter-Nachfüllpack 5535

3M | Atemschutzfilter

3M-Nachfüllset 5535 A2P3 R für Serie 6500 und 7500.

Partikelfilter CleanSpace™ High-Capacity PAF-0037 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikelfilter CleanSpace™ High-Capacity PAF-0037

Cleanspace | Atemschutzfilter

Großer (HI CAP) Partikelfilter (170 x 40 x 70 mm) zum Schutz gegen Schadstoffpartikel (Feinstaub & Nebel), kompatibel mit CleanSpace™ Atemschutzgeräten.

Partikelfilter CleanSpace™ PAF-0035 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikelfilter CleanSpace™ PAF-0035

Cleanspace | Atemschutzfilter

Partikelfilter (120 x 45 x 45 mm) zum Schutz gegen Schadstoffpartikel (Feinstaub & Nebel), kompatibel mit CleanSpace™ Atemschutzsystemen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken