Menu

Kombifilter 3M Serie 6000, Bajonett-Anschluss

von 3M   |   mehr Atemschutzfilter

Drucken
Atemschutz im Handumdrehen – das kompatible System mit Bajonett-Klick-Anschluss zur einfachen Kombination mit 3M™-Halb- und Vollmasken. Mit diesem System lassen sich Wechselfilter schnell und einfach anbringen.
Vorteile/Ausführungen
  • Filter sitzen immer korrekt, kein verdrehtes Einschrauben
  • schnelle und einfache Filtermontage, kompatibel und flexibel
  • geringes Gewicht, reduzierte Atemwiderstände

Anwendungen/Hinweise
  • Kennzeichnung R, Filter für mehr als eine Arbeitsschicht (wiederverwendbar)

Downloads

Für Sie interessant

Gasfilter SR | Atemschutzfilter
angesehen
Gasfilter SR

Sundström | Atemschutzfilter

Für den Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken.

Kombinationsfilter Sundström SR 299 | Atemschutzfilter
angesehen
Kombinationsfilter Sundström SR 299

Sundström | Atemschutzfilter

Für den Einsatz in Sundström-Halb- und -Vollmasken.

Partikelfilter Sundström SR 510 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikelfilter Sundström SR 510

Sundström | Atemschutzfilter

Filter zum Schutz gegen alle Arten von partikelförmigen Verunreinigungen, für den Einsatz in Sundström-Gebläsen SR 500/SR 500EX/SR 700. Dieser Partikelfilter SR 510 lässt sich auf einfache Weise mit dem Gasfilter kombinieren und bietet somit zusätzlichen Schutz gegen Aerosole (Pa...

Gasfilter 3M Serie 6000/7000, Bajonett-Anschluss | Atemschutzfilter
angesehen
Gasfilter 3M Serie 6000/7000, Bajonett-Anschluss

3M | Atemschutzfilter

Atemschutz im Handumdrehen – das kompatible System mit Bajonett-Klick-Anschluss zur einfachen Kombination mit 3M™-Halb- und Vollmasken. Mit diesem System lassen sich Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

Kombifilter 3M Serie 6000, Bajonett-Anschluss, nur für Vollmaske | Atemschutzfilter
angesehen
Kombifilter 3M Serie 6000, Bajonett-Anschluss, nur für Vollmaske

3M | Atemschutzfilter

Atemschutz im Handumdrehen – das kompatible System mit Bajonett-Klick-Anschluss zur einfachen Kombination mit 3M™-Vollmasken. Mit diesem System lassen sich Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

Kombinationsfilter 3M™ Secure Click™ Serie D8000 | Atemschutzfilter
angesehen
Kombinationsfilter 3M™ Secure Click™ Serie D8000

3M | Atemschutzfilter

Kombinationsfilter zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen, zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie 3M™ Secure Click™ HF-800.

Gasfilter 3M™ Secure Click™ Serie D8000 | Atemschutzfilter
angesehen
Gasfilter 3M™ Secure Click™ Serie D8000

3M | Atemschutzfilter

Kombinationsfilter zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen, zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie 3M™ Secure Click™ HF-800.

Partikelfilter 3M™ Secure Click™ Serie D3000 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikelfilter 3M™ Secure Click™ Serie D3000

3M | Atemschutzfilter

Partikelfilter zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Feinstaub & Nebel), zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie 3M™ Secure Click™ HF-800.

Partikelfilter mit Aktivkohle 3M™ Secure Click™ Serie D3000 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikelfilter mit Aktivkohle 3M™ Secure Click™ Serie D3000

3M | Atemschutzfilter

Partikelfilter zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Feinstaub & Nebel), zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie 3M™ Secure Click™ HF-800.

Partikelfilter Kunststoff 3M Serie 6000/6500/7000/7500, Bajonett-Anschluss | Atemschutzfilter
angesehen
Partikelfilter Kunststoff 3M Serie 6000/6500/7000/7500, Bajonett-Anschluss

3M | Atemschutzfilter

Partikelfilter mit einer größeren Oberfläche als Standardfilter sind in einem robusten Kunststoffgehäuse für besonders harte Arbeitsbereiche geeignet und schützen gegen feste und flüssige Partikel. Die Filter mit dem Bajonett-Klick-Anschluss passen auf alle 3M™ Wiederverwendbaren...

Partikeleinlegefilter 3M™ Secure Click™ Serie D7900 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikeleinlegefilter 3M™ Secure Click™ Serie D7900

3M | Atemschutzfilter

Leichter Filter zum Schutz vor Feinstaub und Nebel, zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie 3M™ Secure Click™ HF-800.

Runder Partikelfilter 3M Serie 6000/7000, Bajonett-Anschluss | Atemschutzfilter
angesehen
Runder Partikelfilter 3M Serie 6000/7000, Bajonett-Anschluss

3M | Atemschutzfilter

Feinstaubfilter zum direkten Aufstecken mit Bajonett-Klick-Anschluss.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken