Menu

Gasfilter X-plore® Rd90

von Dräger   |   mehr Atemschutzfilter

Drucken
Atemschutzfilter mit spezifischem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Halb- und Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioaktivem Jodmethan.
Vorteile/Ausführungen
  • lange Haltbarkeit
  • wiederverschließbare Einzelverpackung für längere Nutzung
  • robustes Gehäuse
  • spezifischer Gewindeanschluss mit Ø 90 mm

Anwendungen/Hinweise
  • für Atemschutzmasken aller Herstellermarken mit Rd90-Anschluss geeignet
  • die Filter sind für die Verwendung in den Dräger-Halbmasken X-plore 4390 und 4790 konzipiert. Per Filterbox 40/90 können sie auch für alle Masken mit Rd40-Anschluss gemäß EN 148-1 genutzt werden

Material
  • Aluminiumgehäuse

Downloads

Für Sie interessant

Gasfilter X-plore® Rd40 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Gasfilter X-plore® Rd40

Dräger | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Halb- und Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioaktive...

Gasfilter X-plore® Rd40, nur mit Vollmaske | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Gasfilter X-plore® Rd40, nur mit Vollmaske

Dräger | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioaktivem Jodmetha...

Kombinationsfilter X-plore® Rd40 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Kombinationsfilter X-plore® Rd40

Dräger | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Halb- und Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioaktive...

Kombinationsfilter X-plore® Rd40, nur mit Vollmaske | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Kombinationsfilter X-plore® Rd40, nur mit Vollmaske

Dräger | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioaktivem Jodmetha...

Partikelfilter X-plore® Rd40 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Partikelfilter X-plore® Rd40

Dräger | Atemschutzfilter

Filter mit genormtem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, zum Schutz gegen partikelförmige Verunreinigungen für X-plore® Halbmasken.

Kombinationsfilter X-plore® Rd90 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Kombinationsfilter X-plore® Rd90

Dräger | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit spezifischem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Halb- und Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioakt...

Partikelfilter X-plore® Rd90 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Partikelfilter X-plore® Rd90

Dräger | Atemschutzfilter

Filter mit spezifischem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, zum Schutz gegen partikelförmige Verunreinigungen für X-plore® Halbmasken.

Gasfilter MSA 90 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Gasfilter MSA 90

MSA | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit genormtem Standard-Rundgewinde gemäß EN 148-1 für Atemschutzmasken aller Hersteller. Zum Schutz vor organischen bzw. anorganischen Gasen und Dämpfen, je nach erforderlichem Schutzbereich, sowie vor festen und flüssigen Partikeln.

Gasfilter MSA 93 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Gasfilter MSA 93

MSA | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit genormtem Standard-Rundgewinde gemäß EN 148-1 für Atemschutzmasken aller Hersteller. Zum Schutz vor organischen bzw. anorganischen Gasen und Dämpfen, je nach erforderlichem Schutzbereich, sowie vor festen und flüssigen Partikeln.

Kombinationsfilter MSA 93 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Kombinationsfilter MSA 93

MSA | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit genormtem Standard-Rundgewinde gemäß EN 148-1 für Atemschutzmasken aller Hersteller. Zum Schutz vor organischen bzw. anorganischen Gasen und Dämpfen, je nach erforderlichem Schutzbereich, sowie vor festen und flüssigen Partikeln.

Kombinationsfilter MSA Advantage® 202 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Kombinationsfilter MSA Advantage® 202

MSA | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter für Advantage®-Atemschutzmasken mit Bajonettanschluss. Ein Kombinationsfilter zum Schutz von toxischen Gasen und Partikeln.

Kombinationsfilter SR 599 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Kombinationsfilter SR 599

Sundström | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit Rundgewinde für den Einsatz in der Gebläseeinheit SR 500/SR 500 EX zum Schutz gegen Gase, Dämpfe und Partikel.