Menu

Filterdeckel D701 für Secure Click™ Serie HF-800

von 3M   |   mehr Atemschutzfilter

Drucken
Filterdeckel zur Befestigung der D7900 Partikelfeinlegefilter an D8000 Gase & Dämpfefilter der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800.

Downloads

Für Sie interessant

Atemschutzfilter
Zubehör von
Gas- und Kombinationsfilter Secure Click™ Serie D8000 | Atemschutzfilter
angesehen
Gas- und Kombinationsfilter Secure Click™ Serie D8000

3M Zubehör von

Kombinationsfilter zum Schutz vor organische Gase und Dämpfe, zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie 3M™ Secure Click™ HF-800.

Atemschutzfilter
Zubehör von
Partikeleinlegefilter Secure Click™ Serie D7900 | Atemschutzfilter
angesehen
Partikeleinlegefilter Secure Click™ Serie D7900

3M Zubehör von

Partikeleinlegefilter zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Feinstaub & Nebel), zur Verwendung mit der Halbmaske der Serie 3M™ Secure Click™ HF-800.

Filterdeckel zu Vorfilter SR 221 | Atemschutzfilter
angesehen
Filterdeckel zu Vorfilter SR 221

Sundström | Atemschutzfilter

Zum Aufstecken des Vorfilters SR 221 auf Gas-, Partikel-, oder Kombinationsfilter.

Ventilator Air+ Active für ActivePro Feinstaubmaske | Atemschutzfilter
angesehen
Ventilator Air+ Active für ActivePro Feinstaubmaske

Atemschutzfilter

Frisches, leistungsstarkes Arbeiten mit jedem Atemzug durch den aufsetzbaren Active-Ventilator, der über USB-C aufgeladen werden kann. Passend für alle Active Valve Schutzmasken.

Filterdeckel 501 | Atemschutzfilter
angesehen
Filterdeckel 501

3M | Atemschutzfilter

Filterdeckel für die Kombination von Gasfiltern mit Feinstaubfiltern für die Maskenserien 6000, 7000 und 7500.

Filteradapter Cleanspace™ PAF-0038 | Atemschutzfilter
angesehen
Filteradapter Cleanspace™ PAF-0038

Cleanspace | Atemschutzfilter

Filter-Adapter (180 x 100 x 80 mm) zur Verwendung mit Filter PAF-0037, PAF-0050 und PAF-0051.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken