Menu

Warnweste "Abstand halten! Danke!"

mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Warnweste mit gut sichtbarer Botschaft "Abstand halten! Danke!"
Einsatzbereich
  • Für Baustellen, Geschäfte und alle Personen die darauf hinweisen wollen, dass Abstand zum Schutz vor Infektionen gefordert ist.

Vorteile/Ausführungen
  • Brust- und Rückenaufdruck "Abstand halten! Danke!"

Downloads

Für Sie interessant

Warnweste MG mit Taschen | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnweste MG mit Taschen

Warnschutzkleidung

Klettverschluss, eine Handytasche mit Pattenklettverschluss.

Warnweste nachleuchtend „Glow in the Dark“ | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnweste nachleuchtend „Glow in the Dark“

Warnschutzkleidung

Warnweste mit nachleuchtenden Reflex-Streifen für höchste Sicherheit im Dunkeln.

Warnweste Elba PES | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnweste Elba PES

Sioen | Warnschutzkleidung

Mit Klettbandverschluss, Rückenlänge ca. 70 cm.

Warnweste SEKI | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnweste SEKI

Cofra | Warnschutzkleidung

Warnweste mit vielen praktischen Taschen, vertikalen Reflex-Streifen und verlängertem Rückenteil.

Warnweste WTP/WTGP | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnweste WTP/WTGP

Warnschutzkleidung

Doppelringverschluss, zwei umlaufende Reflex-Streifen à 5 cm Breite.

Warnweste MG | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnweste MG

Warnschutzkleidung

Bauchweite universell einstellbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken