Menu

Warnschutzweste REFLECTIQ 7207

von Kübler Workwear   |   mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Körperbetonte Warnschutzweste mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und Stretcheinsätze.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente an Rumpf und Rückenkoller
  • Reflex-Elemente an Rumpf, Ärmeln, Schultern, Brust, Rücken
  • CORDURA®-Verstärkungen
  • Napoleontasche mit abgedecktem Reißverschluss
  • Brustinnentasche mit Reißverschluss (für Tablets bis 7" geeignet)
  • innenliegende Smartphonetasche und große Innentasche
  • Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie Windschutzblende
  • Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken
  • verlängerter Rücken
  • ergonomisch geformte Zipper
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
  • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
  • rot/schwarz 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
    Grammatur ca. 270 g/m²
Pflegehinweise
l#91C
Zertifizierungen

EN 14058EN ISO 20471Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

Warnschutz-Latzhose REFLECTIQ 3207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Latzhose REFLECTIQ 3207

Kübler Workwear Dazu passt

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und hochgezogenem Nierenschutz. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und elastischen Stretcheinsatz im Bund.

Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207

Kübler Workwear Dazu passt

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und elastischen Bundeinsatz.

Warnschutzparka Stonefield 4 in 1 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzparka Stonefield 4 in 1

Warnschutzkleidung

Atmungsaktiver, wasser- und winddichter Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutzjacke mit abzippbaren Ärmeln.

Warnschutzparka Powell 4 in 1 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzparka Powell 4 in 1

Sioen | Warnschutzkleidung

Atmungsaktiver Warnschutz-Regenparka mit herausnehmbarer Softshell-Jacke. Praktische 4-in-1-Jacke in sehr guter Qualität, ideales Arbeitsoutfit für jedes Wetter.

Warnschutzparka Skollfield 4 in 1 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzparka Skollfield 4 in 1

Sioen | Warnschutzkleidung

Warnschutzparka mit herausnehmbarer Warnschutz-Steppjacke mit abzippbaren Ärmeln.

Warnschutz-Winter-Softshell-Jacke | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Winter-Softshell-Jacke

Warnschutzkleidung

Softshell-Jacke der Warnschutzklasse 3 mit gestepptem Futter und abnehmbarer Kapuze – winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv. Sehr gute Sichtbarkeit durch hochwertige Heat-Transfer-Reflexstreifen.

Warnschutzparka, zweifarbig | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzparka, zweifarbig

Planam | Warnschutzkleidung

Atmungsaktiver, wasserdichter Warnschutzparka mit hinterklebten Nähten und beschichteter Geweberückseite.

Warnschutzparka, gefüttert | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzparka, gefüttert

Warnschutzkleidung

Wasserdichter, gefütterter Warnschutzparka der Warnschutzklasse 3, mit eingerollter Kapuze im Kragen und vielen optimal angeordneten Innen- und Außentaschen.

Warnschutzparka uni | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzparka uni

Planam | Warnschutzkleidung

Wasserdichter Warnschutzparka mit herasnehmbarem Innenfutter, Kapuze im Kragen einrollbar und durchgehender verdeckter Frontreißverschluss.

Warnschutz-Pilotjacke Comfort | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Pilotjacke Comfort

Planam | Warnschutzkleidung

Atmungsaktive, wasserdichte Warnschutzjacke mit herausnehmbarem Webpelzfutter und abnehmbaren Ärmeln. Die Kapuze ist im Kragen einrollbar.

Warnschutz-Pilotjacke uni | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Pilotjacke uni

Planam | Warnschutzkleidung

Wasserdicht durch beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze im Kragen einrollbar, Ärmeltasche, abnehmbare Ärmel, durchgehender Frontreißverschluss.

Warnschutz-Winterweste | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Winterweste

Planam | Warnschutzkleidung

Wasserdicht durch PU-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Handytasche links, drei Stiftfächer rechts, durchgehender Frontreißverschluss, zwei Innentaschen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken