Menu

Warnschutz-Regenjacke Torvik mit Störlichtbogenschutz

von Sioen   |   mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Drucken
Hochwertige und atmungsaktive Warnschutzregenjacke mit Störlichtbogenschutz im modernen Design mit vielen praktischen Taschenlösungen.
Vorteile/Ausführungen
  • hochstehender Kragen, vorgesehen für Kapuze
  • YKK-Reißverschluss unter Klettbandpatte
  • eine aufgesetzte Brusttasche
  • zwei eingesetzte Taschen
  • zwei Laschen für Gasmeldegerät
  • eine Napoleontasche
  • zwei Innentaschen
  • runde Ärmel
  • Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
  • elastischer Kordelzug im Frontsaum
  • verlängerter Rücken
  • vorgeformte Ärmelenden
  • flammhemmende segmentierte Reflexstreifen (50 mm)
  • Rückenlänge ca. 85 cm (GR. L) 

Material
  • SIOPOR® Excell 3-lagiges Gewebe - Doppy Ripstop Polyester-Gewebe (& AST), atmungsaktive FR PU-Beschichtung, inhärentes FR-Gewirk
    Grammatur 280 g/m²

Pflegehinweise
l#94K
Zertifizierungen

EN 61482EN 11612EN 11611EN 1149 EN 13034EN ISO 20471EN 343STeP - Nachhaltige Textilproduktion


Downloads

Für Sie interessant

Blouson MODarc 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Blouson MODarc 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Moderner, superleichter, alltagstauglicher Blouson mit Störlichtbogenschutz und hohem Tragekomfort. Bequemer Arbeitsblouson in modernem Design mit optimaler Passform und viel Bewegungsfreiheit.

Bundhose MODarc 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundhose MODarc 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Moderne, superleichte, alltagstaugliche Bundhose mit Störlichtbogenschutz und hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Passform und viel Bewegungsfreiheit.

Latzhose MODarc 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Latzhose MODarc 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Moderne, superleichte, alltagstaugliche Latzhose mit Störlichtbogenschutz und hohem Tragekomfort. Bequeme Arbeitshose in modernem Design mit optimaler Passform und viel Bewegungsfreiheit.

Warnschutzblouson MODarc&vis® 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzblouson MODarc&vis® 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktioneller Arbeitsblouson aus extrem leichtem Gewebe mit vielen praktischen Taschen und Industriewäsche-tauglichen Reflex-Streifen für hohe Sichtbarkeit.

Warnschutz-Bundhose MODarc&VIS® 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Bundhose MODarc&VIS® 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem leichtem Gewebe mit vielen praktischen Taschen und Industriewäsche-tauglichen Reflex-Streifen für hohe Sichtbarkeit.

Warnschutz-Latzhose MODarc&VIS® 4kA, einlagig | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Latzhose MODarc&VIS® 4kA, einlagig

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Multinorm-Schutzbekleidung für Arbeitseinsätze, die die Einhaltung mehrerer Normen in Kombination mit Warnschutz fordern. Funktionelle Arbeitshose aus extrem leichtem Gewebe mit vielen praktischen Taschen und Industriewäsche-tauglichen Reflex-Streifen für hohe Sichtbarkeit.

Warnschutz-Softshell-Jacke Playford mit Störlichtbogenschutz | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Softshell-Jacke Playford mit Störlichtbogenschutz

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Sportliche, flammhemmende und pflegeleichte Multinorm-Softshelljacke mit hohem Schutz. Aus erstklassigem, dreischichtigem Softshell-Stoff mit guter Wasserdichtigkeit und Isolation gegen Wind und Kälte.

Warnschutz Regenhose Hovi mit Störlichtbogenschutz | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz Regenhose Hovi mit Störlichtbogenschutz

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Leichte, wasserdichte und komfortable mit Störlichtbogenschutz.

Aktion
Bundjacke Laruns | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundjacke Laruns

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Leichte und komfortable Arbeitsjacke mit Störlichtbogenschutz, Kontrast-Elementen und Reflexstreifen.

Aktion
Bundhose Barcus | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Bundhose Barcus

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Komfortable und leichte Arbeitshose mit Störlichtbogenschutz und vielen praktischen Taschenlösungen.

Softshell-Jacke Umiat | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Softshell-Jacke Umiat

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Sportliche, flammhemmende und pflegeleichte Multinorm-Softshelljacke mit hohem Schutz aus erstklassigem, dreischichtigem Softshell-Stoff zum Schutz vor Kälte und Regen.

Polo-Shirt Telfs | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Polo-Shirt Telfs

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Polo-Sweat-Shirt mit Störlichtbogenschutz, Kontrast-Elementen und Reflexstreifen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken