Menu

Warnschutz-Shorts REFLECTIQ 2307

von Kübler Workwear   |   mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Körperbetonte, kurze Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente an den Seitentaschen, Taschenpatten und CORDURA®-Verstärkungen
  • Reflex-Elemente am Bein 
  • ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
  • zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung
  • eingearbeitete Meterstabtasche, rechts
  • eingearbeitete Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, links
  • stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®, Schlitz mit Reißverschluss
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
  • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
  • rot/schwarz 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
    Grammatur ca. 270 g/m²

Pflegehinweise
n # 9 1 C
Zertifizierungen

EN ISO 20471Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207

Kübler Workwear Dazu passt

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und elastischen Bundeinsatz.

Warnschutz-T-Shirt REFLECTIQ 5043 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-T-Shirt REFLECTIQ 5043

Kübler Workwear Dazu passt

Warnschutz-Kurzarm-Shirt mit hohem Tragekomfort und UV-Schutzfaktor 50+ gemäß EN 13758 zum Schutz vor starker Sonneneinstrahlung.

Warnschutz-Softshell-Jacke REFLECTIQ 1507 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Softshell-Jacke REFLECTIQ 1507

Kübler Workwear Dazu passt

Wind- und wasserabweisende, atmungsaktive und körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielseitigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen.

Aktion
Warnschutz-Shorts LeiKaTex® BRIGHT LINE | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Shorts LeiKaTex® BRIGHT LINE

Warnschutzkleidung

Warnschutz-Shorts mit thermofixierten Reflexstreifen und elastischen Strickeinsätzen für mehr Beweglichkeit und höheren Tragekomfort.

Warnschutz-Shorts, uni | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Shorts, uni

Planam | Warnschutzkleidung

Kurze Warnschutzhose mit vielen praktischen Taschen und Gummizug im Bund.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken