Menu

Warnschutz-Shorts uni

von Planam   |   mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Kurze Warnschutzhose mit vielen praktischen Taschen und Gummizug im Bund.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei eingesetzte Beuteltaschen
  • Meterstabtasche
  • eine Oberschenkeltasche und eine Gesäßtasche mit Patte
  • Gummizug im Bund, Rundbund mit Gürtelschlaufen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz

Material
  • 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
    Grammatur ca. 290 g/m²
  • 3M™-Scotchlite™-Reflexband

Pflegehinweise
f#94C

EN ISO 20471Öko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Downloads

Für Sie interessant

Warnschutz-Bundjacke uni | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundjacke uni

Planam Dazu passt

Warnschutz-Bundjacke mit reflektierenden Einsätzen und vielen praktischen Taschen und Umlegekragen.

Aktion
Warnschutz-Shorts REFLECTIQ 2307 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Shorts REFLECTIQ 2307

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte, kurze Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®.

Warnschutz-Shorts Bright Line | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Shorts Bright Line

Warnschutzkleidung

Warnschutz-Shorts mit thermofixierten Reflexstreifen und elastischen Strickeinsätzen für mehr Beweglichkeit und höheren Tragekomfort.

Warnschutz-Bundhose 3/4 HI-VIS 2027 PLU | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundhose 3/4 HI-VIS 2027 PLU

Fristads | Warnschutzkleidung

Schmutz-, öl- und wasserabweisende 3/4-Funktionsbundhose mit einsteckbaren, lose hängenden Außentaschen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken