Menu

Warnschutz-Shorts LeiKaTex® BRIGHT LINE

mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Warnschutz-Shorts mit thermofixierten Reflexstreifen und elastischen Strickeinsätzen für mehr Beweglichkeit und höheren Tragekomfort.
Vorteile/Ausführungen
  • thermofixierte Reflexstreifen
  • graue Applikationen
  • mit elastischen Strickeinsätzen an beiden Seiten für mehr Beweglichkeit und höheren Tragekomfort
  • zwei Gesäßtaschen mit Klettverschluss-Patte
  • zwei Seiteneinschubtaschen, links inklusive Sicherheitstasche mit Reißverschluss
  • strapazierfähige Dreifachnähte an den Beinen und im Schritt
  • eine Hammerschlaufe
  • Oberschenkeltasche links mit Klettverschluss-Patte
  • D-Ring am Hosenbund

Material
  • 80% Polyester, 20% Baumwolle
    Grammatur ca. 280 g/m²

Zertifizierungen

EN ISO 20471Öko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Warnschutz-Shorts REFLECTIQ 2307 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Shorts REFLECTIQ 2307

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte, kurze Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®.

Warnschutz-Shorts, uni | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Shorts, uni

Planam | Warnschutzkleidung

Kurze Warnschutzhose mit vielen praktischen Taschen und Gummizug im Bund.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken