Menu

Warnschutz-T-Shirt LeiKaTex® BRIGHT LINE

mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Atmungsaktives, feuchtigkeitsregulierendes und besonders trageangenehmes Shirt für den perfekten Style.
Vorteile/Ausführungen
  • moderne Passform mit viel Bewegungsfreiheit
  • thermofixierte Reflexstreifen im Front- und Rückenbereich und über beide Schultern für optimale Sichtbarkeit
  • Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort, Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit
  • Brusttasche links
  • Kragen und Taille grau abgesetzt
  • Rundhalsausschnitt

Material
  • 55 % Baumwolle, 45 % Polyester
    Grammatur ca. 180 g/m²

Zertifizierungen

EN ISO 20471Warnschutzkleidung mit UV-Schutzfaktor 40+Öko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Warnschutz-T-Shirt Cortic | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-T-Shirt Cortic

Sioen | Warnschutzkleidung

Besonders leichtes Warnschutz-T-Shirt aus pflegeleichtem Material mit Strickstruktur.

Warnschutz-T-Shirt Tulsa | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-T-Shirt Tulsa

Warnschutzkleidung

Feuchtigkeitsregulierendes, modernes T-Shirt mit Reflex-Streifen.

Abverkauf
Warnschutz-Polo-Shirt Levane | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Polo-Shirt Levane

Sioen | Warnschutzkleidung

Besonders leichtes Warnschutz-T-Shirt aus pflegeleichtem Material mit Strickstruktur.

Aktion
Warnschutz-Polo-Shirt LeiKaTex® BRIGHT LINE | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Polo-Shirt LeiKaTex® BRIGHT LINE

Warnschutzkleidung

Atmungsaktives und feuchtigkeitsregulierendes, besonders trageangenehmes Polo-Shirt für den perfekten Style.

Aktion
Warnschutz-Hoody LeiKaTex® BRIGHT LINE | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Hoody LeiKaTex® BRIGHT LINE

Warnschutzkleidung

Atmungsaktives und angenehmes Kapuzen-Sweatshirt mit moderner Passform und tatsächlich erreichtem UV-Schutzfaktor 50+.

Warnschutz-T-Shirt REFLECTIQ 5043 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-T-Shirt REFLECTIQ 5043

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Kurzarm-Shirt mit hohem Tragekomfort und UV-Schutzfaktor 50+ gemäß EN 13758 zum Schutz vor starker Sonneneinstrahlung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken