Menu

Warnschutz-Polo-Shirt Tanna, Langarm

mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Komfortables Warnschutz-Langarm-Polo-Shirt mit Trikotkragen und Reflex-Streifen.
Vorteile/Ausführungen
  • Trikotkragen und Knopfleiste
  • Brusttasche
  • Reflex-Streifen 

Material
  • 100 % Polyester
    Grammatur ca. 205 g/m²

Pflegehinweise
f#94C

EN ISO 20471Einfach NachhaltigerFair WearSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Warnschutz-T-Shirt Cortic | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-T-Shirt Cortic

Sioen | Warnschutzkleidung

Besonders leichtes Warnschutz-T-Shirt aus pflegeleichtem Material mit Strickstruktur.

Warnschutz-T-Shirt Tulsa | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-T-Shirt Tulsa

Warnschutzkleidung

Feuchtigkeitsregulierendes, modernes T-Shirt mit Reflex-Streifen.

Aktion
Warnschutz-T-Shirt Bright Line | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-T-Shirt Bright Line

Warnschutzkleidung

Atmungsaktives, feuchtigkeitsregulierendes und besonders trageangenehmes Shirt für den perfekten Style an warmen Tagen.

Abverkauf
Warnschutz-Polo-Shirt Levane | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Polo-Shirt Levane

Sioen | Warnschutzkleidung

Besonders leichtes Warnschutz-T-Shirt aus pflegeleichtem Material mit Strickstruktur.

Aktion
Warnschutz-Polo-Shirt Bright Line | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Polo-Shirt Bright Line

Warnschutzkleidung

Atmungsaktives und feuchtigkeitsregulierendes, besonders trageangenehmes Polo-Shirt für den perfekten Style an warmen Tagen.

Warnschutz-T-Shirt REFLECTIQ 5043 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-T-Shirt REFLECTIQ 5043

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Kurzarm-Shirt mit hohem Tragekomfort und UV-Schutzfaktor 50+ gemäß EN 13758 zum Schutz vor starker Sonneneinstrahlung.

Warnschutz-Polo-Shirt Thorne | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Polo-Shirt Thorne

Warnschutzkleidung

Komfortables Warnschutz-Kurzarm-Polo-Shirt mit Trikotkragen und Reflex-Streifen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken