Menu

Warnschutz-T-Shirt REFLECTIQ 5043

von Kübler Workwear   |   mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Warnschutz-Kurzarm-Shirt mit hohem Tragekomfort und UV-Schutzfaktor 50+ gemäß EN 13758 zum Schutz vor starker Sonneneinstrahlung.
Vorteile/Ausführungen
  • Kurzarm
  • Rundhalsausschnitt
  • segmentierte Reflexstreifen in „Body Language“ für optimale Sichtbarkeit
  • Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort, Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit
  • kratzfrei

Material
  • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
    Grammatur ca. 180 g/m²

Pflegehinweise
f#94C

EN ISO 20471Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF40+


Downloads

Für Sie interessant

Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207

Kübler Workwear Dazu passt

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und elastischen Bundeinsatz.

Warnschutz-Sommerhose REFLECTIQ 2407 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Sommerhose REFLECTIQ 2407

Kübler Workwear Dazu passt

Körperbetonte Warnschutzhose mit Ventilationsgewebe an Kniekehle, Schritt und innerem Oberschenkel. Weiters verfügt die Sommerhose REFLECTIQ PSA 2 über spezielle Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältige Taschenlösungen und stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Mehr Bewegungsfr...

Warnschutz-Latzhose REFLECTIQ 3207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Latzhose REFLECTIQ 3207

Kübler Workwear Dazu passt

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und hochgezogenem Nierenschutz. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und elastischen Stretcheinsatz im Bund.

Aktion
Warnschutz-Shorts REFLECTIQ 2307 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Shorts REFLECTIQ 2307

Kübler Workwear Dazu passt

Körperbetonte, kurze Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®.

Warnschutz-Softshell-Jacke REFLECTIQ 1507 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Softshell-Jacke REFLECTIQ 1507

Kübler Workwear Dazu passt

Wind- und wasserabweisende, atmungsaktive und körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielseitigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen.

Warnschutz-T-Shirt Cortic | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-T-Shirt Cortic

Sioen | Warnschutzkleidung

Besonders leichtes Warnschutz-T-Shirt aus pflegeleichtem Material mit Strickstruktur.

Warnschutz-T-Shirt Tulsa | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-T-Shirt Tulsa

Warnschutzkleidung

Feuchtigkeitsregulierendes, modernes T-Shirt mit Reflex-Streifen.

Aktion
Warnschutz-T-Shirt Bright Line | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-T-Shirt Bright Line

Warnschutzkleidung

Atmungsaktives, feuchtigkeitsregulierendes und besonders trageangenehmes Shirt für den perfekten Style an warmen Tagen.

Warnschutz-Polo-Shirt Levane | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Polo-Shirt Levane

Sioen | Warnschutzkleidung

Besonders leichtes Warnschutz-T-Shirt aus pflegeleichtem Material mit Strickstruktur.

Aktion
Warnschutz-Polo-Shirt Bright Line | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Polo-Shirt Bright Line

Warnschutzkleidung

Atmungsaktives und feuchtigkeitsregulierendes, besonders trageangenehmes Polo-Shirt für den perfekten Style an warmen Tagen.

Warnschutz-Polo-Shirt Thorne | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Polo-Shirt Thorne

Warnschutzkleidung

Komfortables Warnschutz-Kurzarm-Polo-Shirt mit Trikotkragen und Reflex-Streifen.

Warnschutz-Polo-Shirt Tanna, Langarm | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Polo-Shirt Tanna, Langarm

Warnschutzkleidung

Komfortables Warnschutz-Langarm-Polo-Shirt mit Trikotkragen und Reflex-Streifen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken