Menu

Warnschutz-Overall LeiKaTex® BRIGHT LINE

mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Moderner Overall mit Reflexstreifen und vielen praktischen Taschenlösungen.
Vorteile/Ausführungen
  • verdeckter 2-Wege-Reißverschluss, Patte mit Klettverschluss und Druckknöpfen
  • Schulterpartie mit Verstärkung aus schwarzem robusten CORDURA®
  • graue Applikationen
  • eine Brusttasche mit Reißverschluss, rechts
  • eine Brusttasche mit Patte und Klettverschluss, links
  • eine Stifttasche am linken Ärmel
  • eine Smartphone-Innentasche
  • eine Seiteneinschubtasche mit zusätzlicher Sicherheitstasche mit Reißverschluss, links
  • eine Meterstabtasche inkl. Werkzeug- und Stifttasche, rechts
  • eine Oberschenkeltasche mit Stifttasche außen, grauer Patte und Klettverschluss und Smartphonetasche, links
  • zwei Hammerschlaufen
  • zwei Gesäßtaschen mit grauer Patte und Klettverschluss
  • zwei Seiteneingriffe
  • elastische Rückenfalte
  • Zwickel im Schrittbereich
  • strapazierfähige Dreifachnähte an den Beinen und im Schritt
  • Kniepolstertasche aus schwarzem robusten 500D-CORDURA® mit Klettverschluss
  • Verstärkung an der Knöchelinnenseite aus schwarzem strapazierfähigem CORDURA®
  • genähte Reflexstreifen im Taillen- und Schulterbereich und Ärmelinnenseite
  • thermofixierte Reflexstreifen im Front- und Rückenbereich und an den Ärmeln
  • thermofixierte und genähte Reflexstreifen am Unterschenkel

Anwendungen/Hinweise
  • Dieser Artikel ist in Verbindung mit dem Kniepolster ErgoPad als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.

Material
  • 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
    Grammatur 280 g/m²
Pflegehinweise
f#94C

EN ISO 20471


Downloads

Für Sie interessant

Warnschutz-Overall, uni | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Overall, uni

Planam | Warnschutzkleidung

Warnschutzoverall mit Reflexbänder mit praktischen Taschen und Umlegekragen.

Warnschutz-Overall, zweifarbig | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Overall, zweifarbig

Planam | Warnschutzkleidung

Strapazierfähiger Warnschutz-Overall mit verdecktem Reißverschluss und Luftösen unter den Achseln.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken