Menu

Warnschutz-Latzhose REFLECTIQ 3207

von Kübler Workwear   |   mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und hochgezogenem Nierenschutz. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und elastischen Stretcheinsatz im Bund.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente im Saumbereich, bei den Seitentaschen, an den Taschenpatten und den CORDURA®-Verstärkungen
  • Reflex-Elemente im Kniebereich und am Bein
  • ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
  • zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
  • lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung
  • Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche
  • Latztasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche
  • elastische Träger mit stabilem, hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss
  • von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettverschluss
  • stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®
  • elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss
  • vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
  • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
  • rot/schwarz 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
    Grammatur ca. 270 g/m²

Pflegehinweise
n # 6 1 C
Zertifizierungen

EN ISO 20471Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

Kniepolster 8108 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Gekauft
Kniepolster 8108

Kübler Workwear Zubehör

Kniekissen in Universalgröße mit funktioneller Formgebung. Der Knieschoner ist in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Stufe 1.

Warnschutzweste REFLECTIQ 7207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzweste REFLECTIQ 7207

Kübler Workwear Dazu passt

Körperbetonte Warnschutzweste mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und Stretcheinsätze.

Warnschutz-T-Shirt REFLECTIQ 5043 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-T-Shirt REFLECTIQ 5043

Kübler Workwear Dazu passt

Warnschutz-Kurzarm-Shirt mit hohem Tragekomfort und UV-Schutzfaktor 50+ gemäß EN 13758 zum Schutz vor starker Sonneneinstrahlung.

Warnschutz-Softshell-Jacke REFLECTIQ 1507 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Softshell-Jacke REFLECTIQ 1507

Kübler Workwear Dazu passt

Wind- und wasserabweisende, atmungsaktive und körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielseitigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen.

Warnschutz-Latzhose LeiKaTex® BRIGHT LINE | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Latzhose LeiKaTex® BRIGHT LINE

Warnschutzkleidung

Latzhose mit elastischen Strickeinsätzen an beiden Seiten für mehr Beweglichkeit und höheren Tragekomfort.

Warnschutz-Latzhose uni | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Latzhose uni

Planam | Warnschutzkleidung

Wasserdichte, wattierte Wetterschutz Winterlatzhose mit vielen praktischen Taschen und hochgezogenem Rückenteil.

Warnschutz-Latzhose, zweifarbig | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Latzhose, zweifarbig

Planam | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Latzhose mit innenliegender Latztasche und hochgezogenem Rückenteil.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken