Menu

Warnschutz-Bundhose LeiKaTex® BRIGHT LINE

mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Warnschutz-Bundhose mit elastischen Strickeinsätzen an beiden Seiten für mehr Beweglichkeit und höheren Tragekomfort.
Vorteile/Ausführungen
  • thermofixierte Reflexstreifen
  • genähte Reflexstreifen an der Unterschenkel-Innenseite
  • graue Applikationen
  • strapazierfähige Dreifachnähte an den Beinen und im Schritt
  • zwei Gesäßtaschen mit grauer Patte und Klettverschluss
  • zwei Seiteneinschubtaschen links mit Sicherheitstasche und Reißverschluss
  • eine Meterstabtasche rechts inkl. Werkzeug- und Stifttasche
  • eine Oberschenkeltasche links mit Stifttasche außen, grauer Patte und Klettverschluss und Smartphonetasche innen
  • zwei Hammerschlaufen
  • Kniepolstertasche aus schwarzem, robustem 500D-CORDURA® mit Klettverschluss
  • Verstärkung an der Knöchelinnenseite aus schwarzem, strapazierfähigem CORDURA®

Material
  • 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
    Grammatur ca. 280 g/m²

Zertifizierungen

EN ISO 20471Öko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und elastischen Bundeinsatz.

Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2208 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2208

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und elastischen Bundeinsatz.

Warnschutz-Sommerhose REFLECTIQ 2407 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Sommerhose REFLECTIQ 2407

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte Warnschutzhose mit Ventilationsgewebe an Kniekehle, Schritt und innerem Oberschenkel. Weiters verfügt die Sommerhose REFLECTIQ PSA 2 über spezielle Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Mehr Bewegungsfre...

Warnschutz-Bundhose uni | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Bundhose uni

Planam | Warnschutzkleidung

Rundbund mit sieben Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, zwei aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, eine Gesäßtasche, eine Meterstabtasche, eine Oberschenkeltasche, eine Handytasche.

Warnschutz-Bundhose, zweifarbig | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Bundhose, zweifarbig

Planam | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Bundhose mit Rundbund und vielen praktischen Taschen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken