Menu

Warnschutz-Bundhose Idstein „Glow in the Dark“

mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Angenehme Warnschutzhose mit nachleuchtenden Reflex-Einsätzen, Kontrast-Elementen und vielfältigen Taschenlösungen. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung, Stetcheinsatz im Gesäßbereich und elastischen Bundeinsatz.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Einstecktaschen
  • Schenkeltasche mit Patte
  • doppelte Meterstabtasche
  • zwei Gesäßtaschen
  • verstellbarer Bund durch Gummiband
  • Stretcheinsatz im Gesäßbereich
  • Knietaschen
  • nachleuchtend (glow in the dark)

Anwendungen/Hinweise
  • nach nur 5 Minuten Sonnenlicht oder 10 Minuten künstlichem Licht leuchtet die Warnschutzhose bis zu 8 Stunden

Material
  • 25 % Baumwolle, 80 % Polyester
    Grammatur ca. 300 g/m²

Pflegehinweise
h # 6 2 G
Zertifizierungen

EN ISO 20471Einfach NachhaltigerFair WearSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Begründung Nachhaltigkeit
Nachhaltige Produktion unter dem nachhaltigen Managementsystem STeP der Oeko-Tex®-Gemeinschaft.

Downloads

Für Sie interessant

Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und elastischen Bundeinsatz.

Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2208 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2208

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und elastischen Bundeinsatz.

Warnschutz-Sommerhose REFLECTIQ 2407 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Sommerhose REFLECTIQ 2407

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte Warnschutzhose mit Ventilationsgewebe an Kniekehle, Schritt und innerem Oberschenkel. Weiters verfügt die Sommerhose REFLECTIQ PSA 2 über spezielle Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Mehr Bewegungsfre...

Aktion
Warnschutz-Bundhose LeiKaTex® BRIGHT LINE | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundhose LeiKaTex® BRIGHT LINE

Warnschutzkleidung

Warnschutz-Bundhose mit elastischen Strickeinsätzen an beiden Seiten für mehr Beweglichkeit und höheren Tragekomfort.

Warnschutz-Bundhose High Vis 2026 PLU | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundhose High Vis 2026 PLU

Fristads | Warnschutzkleidung

Wasserabweisende Warnschutz-Bundhose, Klasse 2 mit vielen praktischen Taschen.

Warnschutz-Bundhose uni | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundhose uni

Planam | Warnschutzkleidung

Rundbund mit sieben Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, zwei aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, eine Gesäßtasche, eine Meterstabtasche, eine Oberschenkeltasche, eine Handytasche.

Warnschutz-Bundhose zweifarbig | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundhose zweifarbig

Planam | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Bundhose mit Rundbund und vielen praktischen Taschen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken