Menu

Warnschutz-Sommerhose REFLECTIQ 2407

von Kübler Workwear   |   mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Körperbetonte Warnschutzhose mit Ventilationsgewebe an Kniekehle, Schritt und innerem Oberschenkel. Weiters verfügt die Sommerhose REFLECTIQ PSA 2 über spezielle Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und elastischen Bundeinsatz.
Vorteile/Ausführungen
  • Kontrast-Elemente im Saumbereich, bei den Seitentaschen, an den Taschenpatten und den CORDURA®-Verstärkungen
  • Reflex-Elemente im Kniebereich und am Bein
  • ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
  • zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
  • zwei Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
  • lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung
  • Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche
  • von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettverschluss
  • stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®
  • elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss
  • vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
  • Ventilationseinsätze
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
  • 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
(Farbe rot/schwarz: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle)
Grammatur ca. 230 g/m²
Pflegehinweise
n # 6 1 C
Zertifizierungen

EN ISO 20471Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

Kniepolster 8108 | Arbeitskleidung Zubehör
angesehen
Kniepolster 8108

Kübler Workwear Zubehör

Kniekissen in Universalgröße mit funktioneller Formgebung. Der Knieschoner ist in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 Typ 2, Stufe 1.

Warnschutz-T-Shirt REFLECTIQ 5043 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-T-Shirt REFLECTIQ 5043

Kübler Workwear Dazu passt

Warnschutz-Kurzarm-Shirt mit hohem Tragekomfort und UV-Schutzfaktor 50+ gemäß EN 13758 zum Schutz vor starker Sonneneinstrahlung.

Warnschutz-Softshell-Jacke REFLECTIQ 1507 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Softshell-Jacke REFLECTIQ 1507

Kübler Workwear Dazu passt

Wind- und wasserabweisende, atmungsaktive und körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielseitigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen.

Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und elastischen Bundeinsatz.

Warnschutz-Bundhose Idstein „Glow in the Dark“ | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundhose Idstein „Glow in the Dark“

Warnschutzkleidung

Angenehme Warnschutzhose mit nachleuchtenden Reflex-Einsätzen, Kontrast-Elementen und vielfältigen Taschenlösungen. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung, Stetcheinsatz im Gesäßbereich und elastischen Bundeinsatz.

Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2208 | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2208

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und elastischen Bundeinsatz.

Aktion
Warnschutz-Bundhose LeiKaTex® BRIGHT LINE | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundhose LeiKaTex® BRIGHT LINE

Warnschutzkleidung

Warnschutz-Bundhose mit elastischen Strickeinsätzen an beiden Seiten für mehr Beweglichkeit und höheren Tragekomfort.

Warnschutz-Bundhose High Vis 2026 PLU | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundhose High Vis 2026 PLU

Fristads | Warnschutzkleidung

Wasserabweisende Warnschutz-Bundhose, Klasse 2 mit vielen praktischen Taschen.

Warnschutz-Bundhose uni | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundhose uni

Planam | Warnschutzkleidung

Rundbund mit sieben Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, zwei aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, eine Gesäßtasche, eine Meterstabtasche, eine Oberschenkeltasche, eine Handytasche.

Warnschutz-Bundhose zweifarbig | Warnschutzkleidung
angesehen
Warnschutz-Bundhose zweifarbig

Planam | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Bundhose mit Rundbund und vielen praktischen Taschen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken