Menu

Damen-T-Shirt 5024

von Kübler Workwear   |   mehr Shirts

Drucken
Kurzarmshirt mit V-Ausschnitt und taillierte Schnittführung.
Vorteile/Ausführungen
  • V-Ausschnitt mit Halsbündchen und Nackenband
  • Doppelnaht an Arm- und Saumabschluss
  • Leasingkoller
  • Aufhängebänder im Saum

Material
  • 50 % Baumwolle. 50 % Polyester
    Grammatur ca. 160 g/m²

Pflegehinweise
h#62C
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

T-Shirt GEN Y COCONA® UV30 | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt GEN Y COCONA® UV30

Fristads | Shirts

T-Shirt aus COCONA®-Gewebe (Aktivkohle-Faser aus veredelten Kokosnuss-Schalen) mit UV-Schutz 30+.

T-Shirt V-Neck 1913 BSJ | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt V-Neck 1913 BSJ

Acode | Shirts

Baumwoll-T-Shirt mit farblich passenden Nähten und V-Ausschnitt aus Rippstrick.

Aktion
T-Shirt V-Neck Classic 226 | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt V-Neck Classic 226

Hakro | Shirts

Modernes, bequemes und klassisches Shirt mit V-Ausschnitt und Lycra®-verstärktem Halsbündchen und Nackenband.

T-Shirt 530 Mikralinar® | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt 530 Mikralinar®

Hakro | Shirts

Strapazierfähiges T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, geripptem Halsbündchen und Nackenband.

Aktion
Damen-T-Shirt V-Neck Classic 126 | Shirts
angesehen
Gekauft
Damen-T-Shirt V-Neck Classic 126

Hakro | Shirts

Klassisches und bequemes Shirt mit V-Ausschnitt.

Damen-T-Shirt Classic 127 | Shirts
angesehen
Gekauft
Damen-T-Shirt Classic 127

Hakro | Shirts

Feminin geschnittenes, klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt.

T-Shirt Aircool Tee | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt Aircool Tee

Shirts

Sehr leichtes, schnell trocknendes und atmungsaktives T-Shirt für vielfältige Einsätze. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

T-Shirt T4 | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt T4

Fruit of the Loom | Shirts

Einfaches T-Shirt für den täglichen Gebrauch.

T-Shirt 5124 | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt 5124

Kübler Workwear | Shirts

Kratzfreies Kurzarmshirt mit Rundhalsausschnitt für den täglichen Gebrauch.

T-Shirt 5127 | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt 5127

Kübler Workwear | Shirts

Angenehmes Kurzarmshirt mit Rundhalsausschnitt und Print auf der Vorderseite.

T-Shirt Classic 292 | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt Classic 292

Hakro | Shirts

Modernes, bequemes und klassisches Shirt mit Rundhalsausschnitt und LYCRA®-verstärktem Halsbündchen und Nackenband.

T-Shirt 5025, langarm | Shirts
angesehen
Gekauft
T-Shirt 5025, langarm

Kübler Workwear | Shirts

Langarm-Shirt mit Rundhalsausschnitt und Nackenband.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken