Menu

Sweatshirt 550 MIKRALINAR® ECO

mehr Shirts

Drucken
Besonders strapazierfähiges Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und formstabilen Bündchen.
Vorteile/Ausführungen
  • Rundhalsausschnitt und Nackenband
  • formstabile Bündchen
  • nicht angeraute Innenseite
  • zwei Aufhängebänder im Saum
  • Nackenlabel
  • Flaglabel an der linken Seitennaht

Material
  • Mikralinar® ECO, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
    Grammatur 300 g/m²

Pflegehinweise
h#62C
Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Hakro ist Pionier und Zugpferd bei nachhaltiger Berufsbekleidung. Hakro ist einer der wenigen Hersteller, die Cradle to Cradle Certified® und Grüner Knopf zertifiziert sind. Das ist zur Zeit der Ritterschlag in der Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

Sweatshirt Match | Shirts
angesehen
Gekauft
Sweatshirt Match

Fristads | Shirts

Qualitativ hochwertiges Sweatshirt mit Brusttasche.

Sweatshirt 7048 SHV SKARUP | Shirts
angesehen
Gekauft
Sweatshirt 7048 SHV SKARUP

Fristads | Shirts

Weiches und angenehmes Sweatshirt mit Einsätzen in Kontrastfarben. Schnell trocknend und feuchtigkeitsabweisend durch das Gewebe aus Polyester und Baumwolle.

Sweatshirt S1 | Shirts
angesehen
Gekauft
Sweatshirt S1

Fruit of the Loom | Shirts

Sweatshirt mit bequemem Rippstrick-Kragen und Bündchen aus Baumwolle.

Sweatshirt 1734 | Shirts
angesehen
Gekauft
Sweatshirt 1734

Acode | Shirts

Mit Rundhalsausschnitt, Strickbündchen mit Elastan.

Sweatjacke GEN Y 7052 | Shirts
angesehen
Gekauft
Sweatjacke GEN Y 7052

Fristads | Shirts

Sportliche Sweatjacke im modernen Workwear-Stil mit Verstärkungen aus Polyamid-Ripstop an Vordertaschen und Ellbogen.

Aktion
Sweatjacke mit Kapuze | Shirts
angesehen
Gekauft
Sweatjacke mit Kapuze

Kübler Workwear | Shirts

Bequeme Sweatjacke mit weitenverstellbarer Kapuze, aufgesetzten Einschubtaschen und verdecktem Frontreißverschluss.

Sweatshirt 5023 | Shirts
angesehen
Gekauft
Sweatshirt 5023

Kübler Workwear | Shirts

Angenehmes, fusselfreies Sweatshirt mit Rundhalsauschnitt und formstabilen Ärmel-und Saumbündchen.

Sweatjacke Shirts | Shirts
angesehen
Gekauft
Sweatjacke Shirts

Kübler Workwear | Shirts

Bequeme und sportliche Sweatjacke mit Einschubtaschen und Reißverschluss.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken