Menu

Sweatshirt 5023

von Kübler Workwear   |   mehr Shirts

Drucken

Angenehmes, fusselfreies Sweatshirt mit Rundhalsauschnitt und formstabilen Ärmel-und Saumbündchen.


Vorteile/Ausführungen
  • Rundhalsausschnitt mit Halsbündchen und Nackenband
  • Doppelnaht an Arm- und Saumabschluss
  • formstabile Ärmel- und Saumbündchen
  • Leasingkoller
  • Aufhängebänder im Saum
  • fusselfreie Innenseite 

Material
  • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
    Grammatur 300 g/m²

Pflegehinweise
h#62C
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

Sweatshirt Match | Shirts
angesehen
Gekauft
Sweatshirt Match

Fristads | Shirts

Qualitativ hochwertiges Sweatshirt mit Brusttasche.

Sweatshirt 7048 SHV SKARUP | Shirts
angesehen
Gekauft
Sweatshirt 7048 SHV SKARUP

Fristads | Shirts

Weiches und angenehmes Sweatshirt mit Einsätzen in Kontrastfarben. Schnell trocknend und feuchtigkeitsabweisend durch das Gewebe aus Polyester und Baumwolle.

Sweatshirt 550 MIKRALINAR® ECO | Shirts
angesehen
Gekauft
Sweatshirt 550 MIKRALINAR® ECO

Shirts

Besonders strapazierfähiges Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und formstabilen Bündchen.

Sweatshirt S1 | Shirts
angesehen
Gekauft
Sweatshirt S1

Fruit of the Loom | Shirts

Sweatshirt mit bequemem Rippstrick-Kragen und Bündchen aus Baumwolle.

Sweatshirt 1734 | Shirts
angesehen
Gekauft
Sweatshirt 1734

Acode | Shirts

Mit Rundhalsausschnitt, Strickbündchen mit Elastan.

Sweatjacke GEN Y 7052 | Shirts
angesehen
Gekauft
Sweatjacke GEN Y 7052

Fristads | Shirts

Sportliche Sweatjacke im modernen Workwear-Stil mit Verstärkungen aus Polyamid-Ripstop an Vordertaschen und Ellbogen.

Aktion
Sweatjacke mit Kapuze | Shirts
angesehen
Gekauft
Sweatjacke mit Kapuze

Kübler Workwear | Shirts

Bequeme Sweatjacke mit weitenverstellbarer Kapuze, aufgesetzten Einschubtaschen und verdecktem Frontreißverschluss.

Sweatjacke Shirts | Shirts
angesehen
Gekauft
Sweatjacke Shirts

Kübler Workwear | Shirts

Bequeme und sportliche Sweatjacke mit Einschubtaschen und Reißverschluss.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken