Menu

Sweatshirt 7048 SHV SKARUP

von Fristads   |   mehr Shirts

Drucken
Weiches und angenehmes Sweatshirt mit Einsätzen in Kontrastfarben. Schnell trocknend und feuchtigkeitsabweisend durch das Gewebe aus Polyester und Baumwolle.
Vorteile/Ausführungen
  • kurzer Reißverschluss
  • Raglan-Ärmel
  • Rippstrick an Armabschlüssen und Unterkante
  • Kontrastmaterial an Schultern und Seiten
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 13458-2 UPF 40+ Solar UV-Schutz
  • für Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797

Material
  • 75 % Polyester, 25 % Baumwolle
    Grammatur 305 g/m²

Pflegehinweise
h#61C
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF40+


Begründung Nachhaltigkeit
Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit des Konzerns – mit weltweiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden – mit der Fair Wear Foundation ist ein deutliches Zeichen. Dieses Engagement verbessert nachhaltig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Downloads

Für Sie interessant

Sweatshirt Match | Shirts
angesehen
Sweatshirt Match

Fristads | Shirts

Qualitativ hochwertiges Sweatshirt mit Brusttasche.

Sweatshirt 550 MIKRALINAR® ECO | Shirts
angesehen
Sweatshirt 550 MIKRALINAR® ECO

Shirts

Besonders strapazierfähiges Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt und formstabilen Bündchen.

Sweatshirt S1 | Shirts
angesehen
Sweatshirt S1

Fruit of the Loom | Shirts

Sweatshirt mit bequemem Rippstrick-Kragen und Bündchen aus Baumwolle.

Sweatshirt 1734 | Shirts
angesehen
Sweatshirt 1734

Acode | Shirts

Mit Rundhalsausschnitt, Strickbündchen mit Elastan.

Sweatjacke GEN Y 7052 | Shirts
angesehen
Sweatjacke GEN Y 7052

Fristads | Shirts

Sportliche Sweatjacke im modernen Workwear-Stil mit Verstärkungen aus Polyamid-Ripstop an Vordertaschen und Ellbogen.

Sweatjacke mit Kapuze | Shirts
angesehen
Sweatjacke mit Kapuze

Kübler Workwear | Shirts

Bequeme Sweatjacke mit weitenverstellbarer Kapuze, aufgesetzten Einschubtaschen und verdecktem Frontreißverschluss.

Sweatshirt 5023 | Shirts
angesehen
Sweatshirt 5023

Kübler Workwear | Shirts

Angenehmes, fusselfreies Sweatshirt mit Rundhalssauschnitt und formstabile Ärmel-und Saumbündchen.

Sweatjacke Shirts | Shirts
angesehen
Sweatjacke Shirts

Kübler Workwear | Shirts

Bequeme und sportliche Sweatjacke mit Einschubtaschen und Reißverschluss.

Abverkauf
Sweatjacke Windwear 1448 WBP | Shirts
angesehen
Sweatjacke Windwear 1448 WBP

Acode | Shirts

Wind- und wasserabweisende, atmungsaktive Sweatjacke mit verstellbarer Kordel an der Unterkante und praktischen Taschen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken