Menu

Polo-Shirt 501

von Hakro   |   mehr Shirts

Drucken
Modernes Polo-Shirt mit 3-Loch-Knopfleiste und Umlegekragen im geraden Schnitt für mehr Bewegungsfreiheit.
Vorteile/Ausführungen
  • klassischer Polokragen
  • 3-Loch-Knopfleiste
  • Strickbündchen an den Ärmeln
  • Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen
  • Nackenlabel innen
  • Flaglabel an der linken Seitennaht

Material
  • Piqué aus 100 % Bio-Baumwolle
    Grammatur ca. 190 g/m²

Pflegehinweise
f#62C
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerKlimaneutral (Unternehmen)Klimaneutral (Produkt)GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARDGrüner Knopf


Begründung Nachhaltigkeit
Hakro ist Pionier und Zugpferd bei nachhaltiger Berufsbekleidung. Hakro ist einer der wenigen Hersteller, die Cradle to Cradle Certified® und Grüner Knopf zertifiziert sind. Das ist zur Zeit der Ritterschlag in der Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

Polo-Shirt 5126 | Shirts
angesehen
Polo-Shirt 5126

Kübler Workwear | Shirts

Angenehmes Polo-Shirt mit Strickkragen und Nackenband.

Damen-Polo-Shirt P11 | Shirts
angesehen
Damen-Polo-Shirt P11

Fruit of the Loom | Shirts

Damen-Polo mit lockerer Passform und längerem Schnitt.

Damen-Polo-Shirt 301 | Shirts
angesehen
Damen-Polo-Shirt 301

Hakro | Shirts

Modernes Polo-Shirt mit 4-Loch-Knopfleiste und Umlegekragen im geraden Schnitt für mehr Bewegungsfreiheit.

Polo-Shirt 569 Mikralinar® ECO | Shirts
angesehen
Polo-Shirt 569 Mikralinar® ECO

Hakro | Shirts

Besonders strapazierfähiges Polo-Shirt mit 3-Loch-Knopfleiste und Umlegekragen.

Damen-Polo-Shirt 369 Mikralinar® ECO | Shirts
angesehen
Damen-Polo-Shirt 369 Mikralinar® ECO

Hakro | Shirts

Besonders strapazierfähiges Polo-Shirt mit 4-Loch-Knopfleiste und Umlegekragen.

Polo-Shirt P1 | Shirts
angesehen
Polo-Shirt P1

Fruit of the Loom | Shirts

Polo-Shirt mit flachem Rippstrick-Kragen und Ärmelbündchen.

Polo-Shirt P2 | Shirts
angesehen
Polo-Shirt P2

Fruit of the Loom | Shirts

Polo-Shirt mit schmaler Zwei-Knopfleiste mit gleichfarbigen Knöpfen.

Polo-Shirt Match | Shirts
angesehen
Polo-Shirt Match

Fristads | Shirts

Qualitativ hochwertiges Kurzarm-Polo mit Brusttasche.

Polo-Shirt 7047 PHV SKARUP | Shirts
angesehen
Polo-Shirt 7047 PHV SKARUP

Fristads | Shirts

Weiches und angenehmes Poloshirt mit Einsätzen in Kontrastfarben. Schnelltrocknendes und feuchtigkeitsabweisendes Gewebe aus Polyester und Baumwolle.

Damen-Polo-Shirt 1723 | Shirts
angesehen
Damen-Polo-Shirt 1723

Acode | Shirts

Tailliertes Damen-Polo mit Vier-Knopfleiste.

Polo-Shirt 1724 PIQ | Shirts
angesehen
Polo-Shirt 1724 PIQ

Fristads | Shirts

Klassisches Polo-Shirt mit Flachstrickkragen, Frontblende mit Knopfverschluss und Seitenschlitze.

Polo-Shirt Match Langarm | Shirts
angesehen
Polo-Shirt Match Langarm

Fristads | Shirts

Qualitativ hochwertiges Langarm-Polo mit Brusttasche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken