Menu

Polo-Shirt 5126

von Kübler Workwear   |   mehr Shirts

Drucken
Angenehmes Polo-Shirt mit Strickkragen und Nackenband.
Vorteile/Ausführungen
  • 3er-Knopfleiste
  • Strickkragen und Nackenband
  • Doppelnaht an Arm- und Saumabschluss
  • Leasingkoller
  • Aufhängebänder im Saum

Material
  • 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan
    Grammatur 200 g/m²

Pflegehinweise
h#62C
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

Damen-Polo-Shirt P11 | Shirts
angesehen
Damen-Polo-Shirt P11

Fruit of the Loom | Shirts

Damen-Polo mit lockerer Passform und längerem Schnitt.

Polo-Shirt 501 | Shirts
angesehen
Polo-Shirt 501

Hakro | Shirts

Modernes Polo-Shirt mit 3-Loch-Knopfleiste und Umlegekragen im geraden Schnitt für mehr Bewegungsfreiheit.

Damen-Polo-Shirt 301 | Shirts
angesehen
Damen-Polo-Shirt 301

Hakro | Shirts

Modernes Polo-Shirt mit 4-Loch-Knopfleiste und Umlegekragen im geraden Schnitt für mehr Bewegungsfreiheit.

Polo-Shirt 569 Mikralinar® ECO | Shirts
angesehen
Polo-Shirt 569 Mikralinar® ECO

Hakro | Shirts

Besonders strapazierfähiges Polo-Shirt mit 3-Loch-Knopfleiste und Umlegekragen.

Damen-Polo-Shirt 369 Mikralinar® ECO | Shirts
angesehen
Damen-Polo-Shirt 369 Mikralinar® ECO

Hakro | Shirts

Besonders strapazierfähiges Polo-Shirt mit 4-Loch-Knopfleiste und Umlegekragen.

Polo-Shirt P1 | Shirts
angesehen
Polo-Shirt P1

Fruit of the Loom | Shirts

Polo-Shirt mit flachem Rippstrick-Kragen und Ärmelbündchen.

Polo-Shirt P2 | Shirts
angesehen
Polo-Shirt P2

Fruit of the Loom | Shirts

Polo-Shirt mit schmaler Zwei-Knopfleiste mit gleichfarbigen Knöpfen.

Polo-Shirt Match | Shirts
angesehen
Polo-Shirt Match

Fristads | Shirts

Qualitativ hochwertiges Kurzarm-Polo mit Brusttasche.

Polo-Shirt 7047 PHV SKARUP | Shirts
angesehen
Polo-Shirt 7047 PHV SKARUP

Fristads | Shirts

Weiches und angenehmes Poloshirt mit Einsätzen in Kontrastfarben. Schnelltrocknendes und feuchtigkeitsabweisendes Gewebe aus Polyester und Baumwolle.

Damen-Polo-Shirt 1723 | Shirts
angesehen
Damen-Polo-Shirt 1723

Acode | Shirts

Tailliertes Damen-Polo mit Vier-Knopfleiste.

Polo-Shirt 1724 PIQ | Shirts
angesehen
Polo-Shirt 1724 PIQ

Fristads | Shirts

Klassisches Polo-Shirt mit Flachstrickkragen, Frontblende mit Knopfverschluss und Seitenschlitze.

Polo-Shirt Match Langarm | Shirts
angesehen
Polo-Shirt Match Langarm

Fristads | Shirts

Qualitativ hochwertiges Langarm-Polo mit Brusttasche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken