Menu

Food-Schürze Boulogne mit Ärmeln

von Sioen   |   mehr Schürzen

Drucken
Komfortable und leichte Schürze mit hohem Tragekomfort.
Anwendungen/Hinweise
  • Raglanärmel
  • elastisches Gelenkband
  • Rückenlänge ca. 150 cm (L)

Material
  • Flexothane® Kleen (100 % Polyamid 6.6-Gewirk mit PU-Beschichtung)
    Grammatur ca. 170 g/m²
    100 % wasserdicht, winddicht, geschmeidig, elastisch

Pflegehinweise
p#94K

Einfach NachhaltigerSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Downloads

Für Sie interessant

Schürze Nantou | Schürzen
angesehen
Schürze Nantou

Sioen | Schürzen

Wasserdichte, geschmeidige und elastische Schürze mit hohem Tragekomfort und langer Lebensdauer.

Schürze rotbraun | Schürzen
angesehen
Schürze rotbraun

Schürzen

Mit Bauchverstärkung aus Segeltuch, Kordeln in den Ösen.

Tischlerschürze blau | Schürzen
angesehen
Tischlerschürze blau

Schürzen

Mit Brusttasche und Bändern.

Säureschutzschürze Gunova | Schürzen
angesehen
Säureschutzschürze Gunova

Schürzen

Widerstandsfähige Säureschutzschürze ohne Gewebeeinlage.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken