Menu

Arbeitsjacke NOMEX® COMFORT

von HB Protective Wear   |   mehr Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Drucken
Einfarbige Jacke mit Störlichtbogenschutz bei geringem Gewebegewicht. Das faserinhärent flammhemmende Material verfügt über eine hohe Haltbarkeit und einen geringen Oberflächenwiderstand. Ideal für den Energiesektor.
Einsatzbereich
  • Energieversorger
  • Stadtwerke
  • E-Handwerk

Vorteile/Ausführungen
  • Umlegekragen
  • Verschlussleiste mit beidseitig verdeckten Druckknöpfen
  • eine Brusttasche mit Patte und zwei Paspeltaschen mit abgedeckten Tascheneingriffen, je mit verdecktem Druckknopf, links
  • eine Brustinnentasche, rechts
  • Ärmelsaumweite über innen verdeckte Druckknöpfe, leicht verstellbar
  • Normenpiktogramme vorne als flammhemmender Direktstick
  • FR-Leasingkoller

Material
  • 98 % Aramid®, 2 % Carbon
    Grammatur ca. 260 g/m²

Pflegehinweise
h#72C

DIN EN 1149 EN 61482EN 11612


Downloads

Für Sie interessant

Bundhose NOMEX® COMFORT | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Bundhose NOMEX® COMFORT

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Einfarbige Hose mit Störlichtbogenschutz bei geringem Gewebegewicht. Das faserinhärent flammhemmende Material verfügt über eine hohe Haltbarkeit und einen geringen Oberflächenwiderstand. Ideal für den Energiesektor.

Latzhose NOMEX® COMFORT | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Latzhose NOMEX® COMFORT

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Einfarbige Hose mit Störlichtbogenschutz bei geringem Gewebegewicht. Das faserinhärent flammhemmende Material verfügt über eine hohe Haltbarkeit und einen geringen Oberflächenwiderstand. Ideal für den Energiesektor.

Abverkauf
Arbeitsjacke NOMEX® III | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Arbeitsjacke NOMEX® III

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Einfarbige Jacke mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht. Das faserinhärent flammhemmende Material verfügt über eine hohe Haltbarkeit und einen geringen Oberflächenwiderstand. Ideal für den Energiesektor.

Abverkauf
Bundhose NOMEX® III | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Bundhose NOMEX® III

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Einfarbige Hose mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht. Das faserinhärent flammhemmende Material verfügt über eine hohe Haltbarkeit und einen geringen Oberflächenwiderstand. Ideal für den Energiesektor.

Abverkauf
Latzhose NOMEX® III | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Latzhose NOMEX® III

HB Protective Wear | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Einfarbige Hose mit hoher Schutzleistung bei geringem Gewebegewicht. Das faserinhärent flammhemmende Material verfügt über eine hohe Haltbarkeit und einen geringen Oberflächenwiderstand. Ideal für den Energiesektor.

Regenjacke Grindal mit Störlichtbogenschutz | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Regenjacke Grindal mit Störlichtbogenschutz

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Leichte, atmungsaktive, wasserdichte und ungefütterte Regenjacke mit Störlichtbogenschutz.

Regenhose Ulvik mit Störlichtbogenschutz | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Regenhose Ulvik mit Störlichtbogenschutz

Sioen | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Geschmeidige, ungefütterte Regenhose mit Störlichtbogenschutz und flammhemmende Reflexstreifen.

Flammschutz-Jacke FLAM-4030 | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Flammschutz-Jacke FLAM-4030

Fristads | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Flamm- und Hitzeschutz-Jacke mit vielen Taschen und verstellbaren Ärmelabschlüssen.

Flammschutz-Polo-Shirt FLAM, Langarm | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung
angesehen
Flammschutz-Polo-Shirt FLAM, Langarm

Fristads | Multinorm Arbeitskleidung, Flammschutzkleidung

Flamm- und Hitzeschutz-Polo mit Ripstrick-Kragen und Seitenschlitzen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken