Menu

Shorts Icon Cool

von Fristads   |   mehr Kurze Arbeitshosen

Drucken
Shorts mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorgt für ein optimales Körperklima, selbst in warmen Arbeitsumgebungen.
Vorteile/Ausführungen
  • luftdurchlässiges Mesh-Material an hinterer Passe, Dreifachnaht, halbhoher Bund
  • Sattelschnitt, zwei Seitentaschen – eine mit integrierter Handytasche
  • große Beintasche mit Patte (über der Seitennaht) – mit Handytasche, Patte und Stifttaschen
  • doppelte Meterstabtasche – mit Stifttasche
  • zwei Gesäßtaschen - eine mit Patte, Hammerschlaufe

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 245 g/m²

Pflegehinweise
j#2C7

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Arbeitshosen
Dazu passt
Bundhose Icon Cool | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose Icon Cool

Fristads Dazu passt

Bundhose mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorgt für ein optimales Körperklima, selbst in warmen Arbeitsumgebungen.

Kurze Arbeitshosen
Das könnte Sie auch interessieren
Herren-Shorts 2562 STFP Fusion | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Herren-Shorts 2562 STFP Fusion

Fristads Das könnte Sie auch interessieren

Bequeme und moderne kurze Hose aus leichtem und haltbarem Material, viel Bewegungsfreiheit durch mechanischen Stretch. Geeignet für die Bereiche Dienstleistungen, Industrie oder Bau.

Shorts BODYFORCE 2425 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts BODYFORCE 2425

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Sportliche, körperbetonte kurze Arbeitshose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Aktion
Shorts ACTIVIQ 2050 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ACTIVIQ 2050

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Extra kurze Hose mit sportlicher Passform, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und Bund mit Gummizug.

Aktion
Shorts ACTIVIQ 2450 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ACTIVIQ 2450

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte kurze Hose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Aktion
Shorts ACTIVIQ Stretch 2950 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ACTIVIQ Stretch 2950

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte kurze Hose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Shorts ICONIQ COTTON | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ICONIQ COTTON

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte kurze Hose mit speziellen Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältige Taschenlösungen.

Shorts ICONIQ | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ICONIQ

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte kurze Hose mit speziellen Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältige Taschenlösungen.

Shorts PRACTIQ 2451 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts PRACTIQ 2451

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Hochwertige, robuste und sportliche Handwerkerhose mit zahlreichen praktischen Features. Spezielle Bewegungszonen, stylische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen das sportliche, attraktive Erscheinungsbild

Shorts PULSSCHLAG 2524 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts PULSSCHLAG 2524

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze und vielfältige Taschenlösungen machen den Style perfekt.

Shorts suXXeed | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts suXXeed

Uvex | Kurze Arbeitshosen

Kurze Hose mit optimaler Passform, vielfältigen Taschenlösungen und Bund mit Gummizug.

Shorts Service-Stretch 2702 PLW | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts Service-Stretch 2702 PLW

Fristads | Kurze Arbeitshosen

Sportliche Arbeitshose mit Stretcheinsätzen für hervorragenden Tragekomfort, vielen praktischen Taschen und wasserabweisenden Reißverschlüssen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken