Menu

Shorts Icon Two 2020 Luxe

von Fristads   |   mehr Kurze Arbeitshosen

Drucken
Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“ mit modernem „Low Waist“-Schnitt, hervorragender Passform und Langlebigkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • Dreifachnähte, Kontrastnähte
  • halbhoher Bund, Sattelschnitt
  • Beintasche mit Patte, Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche
  • CORDURA®-verstärkte doppelte Zollstocktasche
  • zwei Seitentaschen
  • zwei Gesäßtaschen mit Dehnungsfalten – eine mit Patte
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Luxe-Qualität)
    Grammatur ca. 295 g/m²

Pflegehinweise
j#72C
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit des Konzerns – mit weltweiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden – mit der Fair Wear Foundation ist ein deutliches Zeichen. Dieses Engagement verbessert nachhaltig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Arbeitsjacken
Dazu passt
Bundjacke Icon Two 4857 Luxe | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke Icon Two 4857 Luxe

Fristads Dazu passt

Bundjacke in moderner Zweifarbenoptik mit Kontrastnähten und dezenten seitlichen Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit.

Aktion
Shorts BODYFORCE 2425 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts BODYFORCE 2425

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Sportliche, körperbetonte kurze Arbeitshose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Aktion
Shorts ACTIVIQ 2050 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ACTIVIQ 2050

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Extra kurze Hose mit sportlicher Passform, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und Bund mit Gummizug.

Shorts ACTIVIQ 2450 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ACTIVIQ 2450

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte kurze Hose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Aktion
Shorts ACTIVIQ Stretch 2950 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ACTIVIQ Stretch 2950

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte kurze Hose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Shorts ICONIQ COTTON | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ICONIQ COTTON

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte kurze Hose mit speziellen Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältige Taschenlösungen.

Aktion
Shorts ICONIQ | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ICONIQ

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte kurze Hose mit speziellen Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältige Taschenlösungen.

Shorts PRACTIQ 2451 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts PRACTIQ 2451

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Hochwertige, robuste und sportliche Handwerkerhose mit zahlreichen praktischen Features. Spezielle Bewegungszonen, stylische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen das sportliche, attraktive Erscheinungsbild

Shorts PULSSCHLAG 2524 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts PULSSCHLAG 2524

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze und vielfältige Taschenlösungen machen den Style perfekt.

Shorts suXXeed | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts suXXeed

Uvex | Kurze Arbeitshosen

Kurze Hose mit optimaler Passform, vielfältigen Taschenlösungen und Bund mit Gummizug.

Shorts Service-Stretch 2702 PLW | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts Service-Stretch 2702 PLW

Fristads | Kurze Arbeitshosen

Sportliche Arbeitshose mit Stretcheinsätzen für hervorragenden Tragekomfort, mit vielen praktischen Taschen und wasserabweisenden Reißverschlüssen.

Shorts Stretch-Line | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts Stretch-Line

Kurze Arbeitshosen

Workwear-Shorts mit Stretch für alle, die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles, leichtes und atmungsaktives Gewebe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken