Menu

Shorts Plaline

von Planam   |   mehr Kurze Arbeitshosen

Drucken
Leichte und lockere kurze Arbeitshose für den Sommer.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei eingesetzte Beuteltaschen
  • doppelte Meterstabtasche, rechts
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, links
  • Handytasche, links
  • zwei Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Hammerschlaufe
  • Gummizug im Bund
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Reflexbiesen

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung
    Grammatur ca. 280 g/m²

Pflegehinweise
h#2C6
Zertifizierungen

Öko-Tex® Standard 100UV-Standard 801 UPF80+


Downloads

Für Sie interessant

Arbeitsjacken
Dazu passt
Bundjacke Plaline | Arbeitsjacken
angesehen
Bundjacke Plaline

Planam Dazu passt

Strapazierfähige und atmungsaktive Arbeitsjacke mit vielen praktischen Taschenlösungen und hohem Tragekomfort.

Arbeitshosen
Dazu passt
Bundhose Plaline | Arbeitshosen
angesehen
Bundhose Plaline

Planam Dazu passt

Bequeme Arbeitshose mit Tragekomfort und mit vielseitigen Taschenlösungen.

Shorts BODYFORCE 2425 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts BODYFORCE 2425

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Sportliche, körperbetonte kurze Arbeitshose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Shorts ACTIVIQ 2050 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ACTIVIQ 2050

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Extra kurze Hose mit sportlicher Passform, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und Bund mit Gummizug.

Shorts ACTIVIQ 2450 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ACTIVIQ 2450

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte kurze Hose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Shorts ACTIVIQ Stretch 2950 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ACTIVIQ Stretch 2950

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte kurze Hose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Shorts ICONIQ COTTON | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ICONIQ COTTON

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte kurze Hose mit speziellen Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältige Taschenlösungen.

Shorts ICONIQ | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ICONIQ

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte kurze Hose mit speziellen Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze und vielfältige Taschenlösungen.

Shorts PRACTIQ 2451 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts PRACTIQ 2451

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Hochwertige, robuste und sportliche Handwerkerhose mit zahlreichen praktischen Features. Spezielle Bewegungszonen, stylische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen das sportliche, attraktive Erscheinungsbild

Shorts PULSSCHLAG 2524 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts PULSSCHLAG 2524

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze und vielfältige Taschenlösungen machen den Style perfekt.

Shorts suXXeed | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts suXXeed

Uvex | Kurze Arbeitshosen

Kurze Hose mit optimaler Passform, vielfältigen Taschenlösungen und Bund mit Gummizug.

Shorts Service-Stretch 2702 PLW | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts Service-Stretch 2702 PLW

Fristads | Kurze Arbeitshosen

Sportliche Arbeitshose mit Stretcheinsätzen für hervorragenden Tragekomfort, mit vielen praktischen Taschen und wasserabweisenden Reißverschlüssen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken