Menu

Shorts Service-Stretch 2702 PLW

von Fristads   |   mehr Kurze Arbeitshosen

Drucken
Sportliche Arbeitshose mit Stretcheinsätzen für hervorragenden Tragekomfort, mit vielen praktischen Taschen und wasserabweisenden Reißverschlüssen.
Vorteile/Ausführungen
  • Stretcheinsätze an Seiten, Passe und Zwickel
  • zwei Vordertaschen
  • zwei Gesäßtaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
  • zwei Beintaschen mit Meterstabtasche und Tasche mit wasserabweisendem Reißverschluss – eine mit Stifttasche, die andere mit Handytasche mit Patte und Klettverschluss und Stifttasche
  • D-Ring am Bund

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 220 g/m²
  • Stretchmaterial 91 % Polyamid, 9 % Elasthan
    Grammatur 250 g/m²

Pflegehinweise
h#64C
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex® Standard 100


Begründung Nachhaltigkeit
Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit des Konzerns – mit weltweiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden – mit der Fair Wear Foundation ist ein deutliches Zeichen. Dieses Engagement verbessert nachhaltig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Downloads

Für Sie interessant

Shorts BODYFORCE 2425 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts BODYFORCE 2425

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Sportliche, körperbetonte kurze Arbeitshose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Shorts ACTIVIQ 2050 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ACTIVIQ 2050

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Extra kurze Hose mit sportlicher Passform, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und Bund mit Gummizug.

Shorts ACTIVIQ 2450 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ACTIVIQ 2450

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte kurze Hose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Shorts ACTIVIQ Stretch 2950 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ACTIVIQ Stretch 2950

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte kurze Hose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen den Style perfekt.

Shorts ICONIQ COTTON | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ICONIQ COTTON

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte kurze Hose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Shorts ICONIQ | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts ICONIQ

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne, körperbetonte kurze Hose mit speziellen Bewegungszonen, dynamischen Kontrast- und Reflex-Einsätzen und vielfältigen Taschenlösungen.

Shorts PRACTIQ 2451 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts PRACTIQ 2451

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Hochwertige, robuste und sportliche Handwerkerhose mit zahlreichen praktischen Features. Spezielle Bewegungszonen, stylische Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und materialschonende, verdeckte Verschlüsse machen das sportliche, attraktive Erscheinungsbild

Shorts PULSSCHLAG 2524 | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts PULSSCHLAG 2524

Kübler Workwear | Kurze Arbeitshosen

Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze und vielfältige Taschenlösungen machen den Style perfekt.

Shorts suXXeed | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts suXXeed

Uvex | Kurze Arbeitshosen

Kurze Hose mit optimaler Passform, vielfältigen Taschenlösungen und Bund mit Gummizug.

Shorts Stretch-Line | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts Stretch-Line

Kurze Arbeitshosen

Workwear-Shorts mit Stretch für alle, die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles, leichtes und atmungsaktives Gewebe.

Abverkauf
Shorts Icon Two 2020 Luxe | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Shorts Icon Two 2020 Luxe

Fristads | Kurze Arbeitshosen

Strapazierfähige Arbeitshose in „Luxe-Qualität“ mit modernem „Low Waist“-Schnitt, hervorragender Passform und Langlebigkeit.

Herren-Shorts 2562 STFP SKARUP | Kurze Arbeitshosen
angesehen
Herren-Shorts 2562 STFP SKARUP

Fristads | Kurze Arbeitshosen

Bequeme und moderne kurze Hose aus leichtem und haltbarem Material, viel Bewegungsfreiheit durch mechanischen Stretch. Geeignet für die Bereiche Dienstleistungen, Industrie oder Bau.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken