Aus strapazierfähigem Gewebe, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, doppelte Meterstabtasche aus CORDURA®, Reflexbiesen an Tascheneingriffen und Taschenpatten, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche, Gummizug im Bund, rechts ein...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Nein, es gibt Unternehmen, bei denen lange Hosen aus Sicherheitsgründen vorgegeben sind, z. B. bei Tätigkeiten wie Schleifen, Schweißen oder beim Umgang mit Chemikalien.
Shorts gibt es in unterschiedlichen Schnitten und Längen. Der Trend geht hin zu kürzeren Shorts, die ein wenig oberhalb der Knie enden. Die Länge ist Geschmackssache.
Die leichtesten Gewebe beginnen bereits bei 160 g/m², was mit superleichten Sport- oder Wanderhosen vergleichbar ist. Die schwersten gehen bis fast 400 g/m², was vor allem bei extremen Belastungen wie dem Holzbau verwendet wird.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!