Menu

Cool Shirt Powercool SX3 E. Cooline®

mehr Körperkühlung

Drucken
Der Herz- und Kreislaufbereich wird mit dem Kühlshirt gekühlt, dies sorgt für ein angenehmes Körperklima und verhindert einen Energieverlust durch starkes Schwitzen. Erschöpfungszustände und gesundheitliche Beschwerden können mit Cooline® verhindert werden. Der Träger fühlt sich auch bei hohen Temperaturen wohl und ist leistungsfähiger.
Einsatzbereich
  • allgemein bei Hitzearbeitsplätzen
  • Hoch-, Tief- und Straßenbau
  • metallverarbeitende Industrie und Gießereien
  • Papier- und Verpackungshersteller
  • Logistik
  • Leistungs- und Freizeitsport
  • Multiple-Sklerose-Patienten und Tetraplegiker (Querschnittslähmung)

Vorteile/Ausführungen
  • kühlt den Körper auf natürliche Weise bis zu 20 Stunden
  • ergonomisches Y-Design und Ventilationskanäle
  • super-elastisch für perfekte Passform
  • lindert Hitzestress und verbessert Gesundheit und Leistung
  • Kühleffekt von bis zu 8 °C
  • selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit effektiver, mobiler Einsatz mit dem von führenden Physiotherapeuten entwickelten COOL-TO-GO-System möglich

Anwendungen/Hinweise
  • Das Kühlshirt wird mit 0,7 bis 1 Liter Leitungswasser aufgeladen, kurz abgetrocknet und angezogen
  • Das gespeicherte Wasser verdunstet und erzeugt dadurch natürliche Verdunstungskälte

Material
  • Oberstoff aus luftdurchlässigem SX3-Mesh-Material
  • Innengewebe aus Cooline®-Vlies
  • waschbar und reinigungsfähig, hygienisch und antibakteriell

Pflegehinweise
d#91K

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Kühlweste Powercool SX3 Cooline® | Körperkühlung
angesehen
Kühlweste Powercool SX3 Cooline®

Körperkühlung

Der Herz- und Kreislaufbereich wird mit der Kühlweste gekühlt, dies sorgt für ein angenehmes Körperklima, für mehr Konzentration und Leistung. Erschöpfungszustände und gesundheitliche Beschwerden können mit Cooline® verhindert werden. Der Träger fühlt sich auch bei hohen Temperat...

Kühl-Bandana Powercool SX3 Cooline® | Körperkühlung
angesehen
Kühl-Bandana Powercool SX3 Cooline®

Körperkühlung

Die kühlende Kopfbedeckung wirkt Erschöpfung, Leistungsabfall und gesundheitlichen Beschwerden entgegen. Starkes Schwitzen bei hohen Temperaturen wird reduziert, die Konzentration und das Wohlbefinden werden gesteigert.

Helmeinlage Cooline® | Körperkühlung
angesehen
Helmeinlage Cooline®

Körperkühlung

Die Kopfkühlung kann gesundheitliche Beschwerden und Unfälle aufgrund mangelnder Konzentration verhindern. Die Regeneration nach körperlicher Anstrengung wird deutlich verkürzt. Die Leistung und das Wohlbefinden bei der Arbeit, beim Sport und in der Freizeit werden gesteigert.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken