Menu

Vorderbeinschutz

von Stihl   |   mehr Forstschutzkleidung

Drucken
Leichte und atmungsaktive Beinlinge für gelegentliche Motorsägen-Arbeiten. Mehr Komfort durch elastische Gurte, leichtes und schnelles An- und Ablegen. Es können sich auch mehrere Nutzer den Schutz teilen.
Einsatzbereich
  • kurze Arbeitseinsätze
  • gelegentliche Motorsägen-Anwendungen
  • bei warmem Wetter über leichter Bekleidung

Vorteile/Ausführungen
  • Komfort durch elastische Gurte und stark vorgeformte Knie
  • leicht und atmungsaktiv
  • keine kratzenden Gurtenden, ideal für Shorts
  • doppelt abgesteppte Nähte
  • Eingriff mit Reißverschluss
  • Y-Einfädelung der Schließen zum schnellen An- und Ablegen
  • erweiterter Schnittschutzbereich
  • kann auch von mehreren Nutzern verwendet werden
  • reflektierendes STIHL-Logo
  • Gesamtgewicht ca. 1,2 kg

Anwendungen/Hinweise
  • Schnittschutz Design B – der Schnittschutz ist im Wesentlichen auf die Vorderseiten der Beine beschränkt
  • Schutzniveau Klasse 1 = 20 m/s Kettengeschwindigkeit

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Jeans-Optik)
  • Futter 100 % Polyester

EN 381-5Schnittschutz-Hose


Downloads

Für Sie interessant

Jacke FUNCTION ERGO | Forstschutzkleidung
angesehen
Jacke FUNCTION ERGO

Stihl | Forstschutzkleidung

Waldarbeiterjacke aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit.

Schnittschutz-Bundhose FUNCTION ERGO | Forstschutzkleidung
angesehen
Schnittschutz-Bundhose FUNCTION ERGO

Stihl | Forstschutzkleidung

Bundhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit.

Schnitt- und Warnschutzjacke Protect MS | Forstschutzkleidung
angesehen
Schnitt- und Warnschutzjacke Protect MS

Stihl | Forstschutzkleidung

Leichte, atmungsaktive Schnittschutzjacke in Warnschutz-Farben für gute Sichtbarkeit. Sehr gute Bewegungsfreiheit durch Stretch-Anteil, ideal für Motorsägearbeiten über Gürtelhöhe.

Schnittschutz-Latzhose FUNCTION ERGO | Forstschutzkleidung
angesehen
Schnittschutz-Latzhose FUNCTION ERGO

Stihl | Forstschutzkleidung

Latzhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit.

Jacke DYNAMIC VENT | Forstschutzkleidung
angesehen
Jacke DYNAMIC VENT

Stihl | Forstschutzkleidung

Waldarbeiterjacke aus besonders leichtem, atmungsaktivem Material für den Sommer. Hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit.

Schnittschutz-Bundhose DYNAMIC VENT | Forstschutzkleidung
angesehen
Schnittschutz-Bundhose DYNAMIC VENT

Stihl | Forstschutzkleidung

Besonders leichte, atmungsaktive Bundhose für den Sommer. Mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) und elastischer Hinterhose. Bietet Profis die richtige Mischung aus Lebensdauer und voller Bewegungsfreiheit.

Schnittschutz-Bundhose ADVANCE X-LIGHT | Forstschutzkleidung
angesehen
Schnittschutz-Bundhose ADVANCE X-LIGHT

Stihl | Forstschutzkleidung

Leichteste STIHL-Schnittschutz-Bundhose aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381, Design A). Diese besonders leichten Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und ein...

Schnittschutz-Latzhose ADVANCE X-LIGHT | Forstschutzkleidung
angesehen
Schnittschutz-Latzhose ADVANCE X-LIGHT

Stihl | Forstschutzkleidung

Leichteste STIHL-Schnittschutz-Latzhose aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381, Design A). Diese besonders leichten Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und ein...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken