Menu

Schnittschutzbundhose FOREST

von Kübler Workwear   |   mehr Forstschutzkleidung

Drucken
Ergonomische Schnittschutzhose mit CORDURA®-Verstärkungen und Reflexelementen seitlich unterhalb vom Knie im "Shark"-Design.
Vorteile/Ausführungen
  • Ventilationseinsätze aus Softshell und Mesh oberhalb Kniekehle für optimalen Temperaturausgleich
  • zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, Eingriffe mit CORDURA®-Verstärkung
  • Gesäßtasche mit Reißverschluss, Patte und Druckknöpfen, rechts
  • lose Meterstabtasche aus CORDURA®-Verstärkung mit Öffnung für Motorsägen-Schlüssel, rechts
  • geräumige Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, links
  • elastischer Bundeinsatz mit Nierenschutz
  • vorgeformte Knie mit CORDURA®-Verstärkung
  • Innenbein mit Saumverstärkung aus CORDURA®
  • integrierte Gamasche aus Mesh mit Haken um am Knie zu befestigen, als Schmutz- und Insektenschutz
  • 3 Kordel-Einsätze am Bund zur Befestigung von Hosenträgern
  • Bund mit 2 Druckknöpfen und innenliegendem Konterknopf für sicheren Verschluss
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • ergonomisch geformte, griffige Zipper
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
  • Lagen Schnittschutz: 9

Material
  • Oberstoff 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 270 g/m²

Pflegehinweise
h#91C
Zertifizierungen

ISO 11393-2:2018 Klasse 1, Form A Einfach NachhaltigerFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100kwf-Standard


Begründung Nachhaltigkeit
Kübler ist ein mittelständischer deutscher Workwear-Hersteller, der sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Schadstofffreie Produkte sind mit dem Oeko-Tex®-Label zertifiziert. STeP- und Fair-Wear-Foundation-Mitgliedschaften belegen höchste Ansprüche bezüglich Nachhaltigkeit.

Downloads

Für Sie interessant

Jacke FUNCTION ERGO | Forstschutzkleidung
angesehen
Jacke FUNCTION ERGO

Stihl | Forstschutzkleidung

Waldarbeiterjacke aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit.

Schnittschutz-Bundhose FUNCTION ERGO | Forstschutzkleidung
angesehen
Schnittschutz-Bundhose FUNCTION ERGO

Stihl | Forstschutzkleidung

Bundhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit.

Schnitt- und Warnschutzjacke Protect MS | Forstschutzkleidung
angesehen
Schnitt- und Warnschutzjacke Protect MS

Stihl | Forstschutzkleidung

Leichte, atmungsaktive Schnittschutzjacke in Warnschutz-Farben für gute Sichtbarkeit. Sehr gute Bewegungsfreiheit durch Stretch-Anteil, ideal für Motorsägearbeiten über Gürtelhöhe.

Schnittschutz-Latzhose FUNCTION ERGO | Forstschutzkleidung
angesehen
Schnittschutz-Latzhose FUNCTION ERGO

Stihl | Forstschutzkleidung

Latzhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit.

Jacke DYNAMIC VENT | Forstschutzkleidung
angesehen
Jacke DYNAMIC VENT

Stihl | Forstschutzkleidung

Waldarbeiterjacke aus besonders leichtem, atmungsaktivem Material für den Sommer. Hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit.

Schnittschutz-Bundhose DYNAMIC VENT | Forstschutzkleidung
angesehen
Schnittschutz-Bundhose DYNAMIC VENT

Stihl | Forstschutzkleidung

Besonders leichte, atmungsaktive Bundhose für den Sommer. Mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) und elastischer Hinterhose. Bietet Profis die richtige Mischung aus Lebensdauer und voller Bewegungsfreiheit.

Schnittschutz-Bundhose ADVANCE X-LIGHT | Forstschutzkleidung
angesehen
Schnittschutz-Bundhose ADVANCE X-LIGHT

Stihl | Forstschutzkleidung

Leichteste STIHL-Schnittschutz-Bundhose aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381, Design A). Diese besonders leichten Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und ein...

Schnittschutz-Latzhose ADVANCE X-LIGHT | Forstschutzkleidung
angesehen
Schnittschutz-Latzhose ADVANCE X-LIGHT

Stihl | Forstschutzkleidung

Leichteste STIHL-Schnittschutz-Latzhose aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381, Design A). Diese besonders leichten Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und ein...

Aktion
Vorderbeinschutz Chaps 270° | Forstschutzkleidung
angesehen
Vorderbeinschutz Chaps 270°

Stihl | Forstschutzkleidung

Leichte und atmungsaktive Beinlinge für gelegentliche Motorsägen-Arbeiten. Mehr Komfort durch elastische Gurte, leichtes und schnelles An- und Ablegen. Es können sich auch mehrere Nutzer den Schutz teilen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken