Menu

Schnitt- und Warnschutzjacke Protect MS

von Stihl   |   mehr Forstschutzkleidung

Drucken
Leichte, atmungsaktive Schnittschutzjacke in Warnschutz-Farben für gute Sichtbarkeit. Sehr gute Bewegungsfreiheit durch Stretch-Anteil, ideal für Motorsägearbeiten über Gürtelhöhe.
Vorteile/Ausführungen
  • gute Bewegungsfreiheit
  • Dornenschutz an Ellbogen und Schultern
  • Ventilationsmaterial unter den Armen
  • atmungsaktiver ADVANCE-Schnittschutz im Brust-, Schulter-, Arm- und Bauchbereich
  • zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Auslassöffnung für Gurtzeug am Rücken

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzniveau Klasse 1 = 20 m/s Kettengeschwindigkeit
  • derzeit in KWF-Gebrauchswertprüfung

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Farbe Warnorange)
    Grammatur ca. 245 g/m²
  • 100 % Polyester (Farbe Schwarz und Futter)

Pflegehinweise
h#91C
Zertifizierungen

EN 381-5EN ISO 20471kwf-ProfiUV-Standard 801 UPF80+


Downloads

Für Sie interessant

Jacke FUNCTION ERGO | Forstschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Jacke FUNCTION ERGO

Stihl | Forstschutzkleidung

Waldarbeiterjacke aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit.

Schnittschutz-Bundhose FUNCTION ERGO | Forstschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schnittschutz-Bundhose FUNCTION ERGO

Stihl | Forstschutzkleidung

Bundhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit.

Schnittschutz-Latzhose FUNCTION ERGO | Forstschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schnittschutz-Latzhose FUNCTION ERGO

Stihl | Forstschutzkleidung

Latzhose mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit.

Jacke DYNAMIC VENT | Forstschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Jacke DYNAMIC VENT

Stihl | Forstschutzkleidung

Waldarbeiterjacke aus besonders leichtem, atmungsaktivem Material für den Sommer. Hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit.

Schnittschutz-Bundhose DYNAMIC VENT | Forstschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schnittschutz-Bundhose DYNAMIC VENT

Stihl | Forstschutzkleidung

Besonders leichte, atmungsaktive Bundhose für den Sommer. Mit geprüftem Schnittschutz (EN 381, Design A) und elastischer Hinterhose. Bietet Profis die richtige Mischung aus Lebensdauer und voller Bewegungsfreiheit.

Schnittschutz-Bundhose ADVANCE X-LIGHT | Forstschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schnittschutz-Bundhose ADVANCE X-LIGHT

Stihl | Forstschutzkleidung

Leichteste STIHL-Schnittschutz-Bundhose aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381, Design A). Diese besonders leichten Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und ein...

Schnittschutz-Latzhose ADVANCE X-LIGHT | Forstschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schnittschutz-Latzhose ADVANCE X-LIGHT

Stihl | Forstschutzkleidung

Leichteste STIHL-Schnittschutz-Latzhose aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381, Design A). Diese besonders leichten Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und ein...

Schnittschutz-Bundhose FOREST | Forstschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Schnittschutz-Bundhose FOREST

Kübler Workwear | Forstschutzkleidung

Ergonomische Schnittschutzhose mit CORDURA®-Verstärkungen und Reflex-Elementen seitlich unterhalb vom Knie im "Shark"-Design.

Aktion
Vorderbeinschutz Chaps 270° | Forstschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Vorderbeinschutz Chaps 270°

Stihl | Forstschutzkleidung

Leichte und atmungsaktive Beinlinge für gelegentliche Motorsägen-Arbeiten. Mehr Komfort durch elastische Gurte, leichtes und schnelles An- und Ablegen. Es können sich auch mehrere Nutzer den Schutz teilen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken