Menu

Latzhose CHEMcomfort Antistatic

von HB Protective Wear   |   mehr Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Drucken
Säurebeständige Arbeitshose aus leichtem Gewebe, kombiniert Chemikalienschutz mit permanent antistatischen Eigenschaften. Ideale Lösung für viele spezialisierte Fertigungsprozesse wie z. B. in der Chemie- bzw. Stahlindustrie.
Einsatzbereich
  • Chemieindustrie
  • Stahlindustrie
  • Automobilindustrie
  • Laboratorien
  • Galvanik
  • Batteriehersteller

Vorteile/Ausführungen
  • Stretchträger mit Klemmschnallen
  • ein seitlicher Einstieg links, mit Knopfverschluss
  • Schlitz mit verdecktem Knopfverschluss
  • eine Latzaußentasche mit Patte und verdecktem Druckknopf
  • eine Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, rechts 
  • zwei Seitennahttaschen mit verdecktem Druckknopf
  • eine Meterstabtasche, rechts

Anwendungen/Hinweise
  • Abweisungsindex A (%):
Schwefelsäure 30 %:97,2
 Natronlauge 10 %:99,6
 o-Xylen:93,7
 Butam-1-ol:84,4
  • Penetrationsindex P (%):
Schwefelsäure 30 %:0,5
 Natronlauge 10 %:6,0
 o-Xylen:5/5,7
 Butan-1-ol:7,9

Material
  • 99 % Polyester, 1 %Carbon, Fluorcarbon Ausrüstung
    Grammatur ca. 240 g/m²

Pflegehinweise
j # 1G 6

EN 13034DIN EN 1149


Downloads

Für Sie interessant

Bundhose CHEMcomfort Antistatik | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Bundhose CHEMcomfort Antistatik

HB Protective Wear | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Säurebeständige Arbeitshose aus leichtem Gewebe, kombiniert Chemikalienschutz mit permanent antistatischen Eigenschaften. Ideale Lösung für viele spezialisierte Fertigungsprozesse wie z. B. in der Chemie- bzw. Stahlindustrie.

Latzhose CHEMcomfort Antistatik | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Latzhose CHEMcomfort Antistatik

HB Protective Wear | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Säurebeständige Arbeitshose aus leichtem Gewebe, kombiniert Chemikalienschutz mit permanent antistatischen Eigenschaften. Ideale Lösung für viele spezialisierte Fertigungsprozesse wie z. B. in der Chemie- bzw. Stahlindustrie.

Jacke CHEMcomfort Antistatic | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Jacke CHEMcomfort Antistatic

HB Protective Wear | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Säurebeständige Arbeitsjacke aus leichtem Gewebe, kombiniert Chemikalienschutz mit permanent antistatischen Eigenschaften. Ideale Lösung für viele spezialisierte Fertigungsprozesse wie z. B. in der Chemie- bzw. Stahlindustrie.

Abverkauf
Bundhose CHEMcomfort Antistatic | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Bundhose CHEMcomfort Antistatic

HB Protective Wear | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Säurebeständige Arbeitshose aus leichtem Gewebe, kombiniert Chemikalienschutz mit permanent antistatischen Eigenschaften. Ideale Lösung für viele spezialisierte Fertigungsprozesse wie z. B. in der Chemie- bzw. Stahlindustrie.

Säureschutzoverall Essen | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
angesehen
Säureschutzoverall Essen

Sioen | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung

Äußerst robuster säure- und chemikalienbeständiger Overall aus PVC-beschichtetem Polyestermaterial, mit Raglanschnitt und fixer Kapuze. Der reißfeste Overall bietet idealen Schutz vor Chemikalien, Ölen und Fetten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken