Menu

Weste ACTIVIQ 7250

von Kübler Workwear   |   mehr Arbeitswesten

Drucken
Moderne, körperbetonte Arbeitsweste mit EasyBrand-Brusttaschen für leichtere Individualisierung. Dynamische Kontrast- und Reflex-Einsätze und viele praktische Taschen.
Vorteile/Ausführungen
  • EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
  • Kontrast-Elemente, Seiteneinsatz an Vorder- und Rückenteil, Schultereinsatz
  • schwarze Reißverschlüsse
  • Reflex-Elemente an vorderer und hinterer Schulter
  • zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss
  • zwei Seitentaschen mit Druckknopf
  • eine Brusttasche mit Stifttasche, rechts
  • eine Innentasche mit Klettverschluss, links
  • abgedeckter Frontreißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
  • Steh-/Umlegekragen
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 270 g/m²

Pflegehinweise
n#62K

Einfach NachhaltigerETHIK SOCIETYFAIRTRADEÖko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Weste Icon Two 5312 Luxe | Arbeitswesten
angesehen
Weste Icon Two 5312 Luxe

Fristads | Arbeitswesten

Arbeitsweste mit leichtem Thermosteppfutter, auch in der kälteren Jahreszeit tragbar.

Weste Icon Cool | Arbeitswesten
angesehen
Weste Icon Cool

Fristads | Arbeitswesten

Weste mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorgt für ein optimales Körperklima, selbst in warmen Arbeitsumgebungen.

Weste Highline | Arbeitswesten
angesehen
Weste Highline

Planam | Arbeitswesten

Strapazierfähige Weste mit verdecktem Frontreißverschluss und Gummizug im Bund.

Weste Canvas 320 | Arbeitswesten
angesehen
Weste Canvas 320

Planam | Arbeitswesten

Aus strapazierfähigem Gewebe, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten, zwei Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste al...

Weste Visline | Arbeitswesten
angesehen
Weste Visline

Planam | Arbeitswesten

Weste in dreifarbiger Optik mit hoher Strapazierfähigkeit.

Arbeitsweste Plaline | Arbeitswesten
angesehen
Arbeitsweste Plaline

Planam | Arbeitswesten

Bequeme und sichere Arbeitsweste mit vielen Taschen.

Arbeitsweste Tristep | Arbeitswesten
angesehen
Arbeitsweste Tristep

Planam | Arbeitswesten

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte, Golffalten im Rücken, Umlegekragen, Aufhänger im Kragen, Bundabschluss, zwei aufgesetzte Seitentaschen, linke Brusttasche mit Patte, Klet...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken