Menu

Herren-Softshell-Weste 4559 LSH SKARUP

von Fristads   |   mehr Arbeitswesten

Drucken
Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Softshell-Weste aus leichtem Stretchmaterial mit Reflexbesätzen.
Vorteile/Ausführungen
  • Stehkragen
  • durchgehender Reißverschluss
  • zwei Seitentaschen
  • elastische Bund- und Armabschlüsse
  • Reflexbesätze

Material
  • 100 % Polyester
    Grammatur 240 g/m²

Pflegehinweise
h#61C
Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerÖko-Tex® Standard 100Fair Wear


Begründung Nachhaltigkeit
Neben Funktionalität, hohen Schutzlevels, Langlebigkeit und neuesten Technologien stehen die Schwester-Marken Fristads® und Kansas® besonders für Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit des Konzerns – mit weltweiten Produktionsstätten, tausenden Mitarbeitern und Millionen Kunden – mit der Fair Wear Foundation ist ein deutliches Zeichen. Dieses Engagement verbessert nachhaltig die Arbeitsbedingungen in unzähligen Fabriken weltweit.

Downloads

Für Sie interessant

Softshell-Weste Pro-Line | Arbeitswesten
angesehen
Softshell-Weste Pro-Line

Arbeitswesten

Winddichte, wasserabweisende Softshell-Weste, atmungsaktiv durch innovative Dintex®-Membran.

Softshell-Weste Stretchline | Arbeitswesten
angesehen
Softshell-Weste Stretchline

Arbeitswesten

Bodywarmer in modernem Design aus flexiblem und atmungsaktivem Gewebe. Ideale Ganzjahres-Weste zum Schutz des Rumpfes vor Luftzug und vor Auskühlung.

Herren-Softshell-Weste 1506 | Arbeitswesten
angesehen
Herren-Softshell-Weste 1506

Acode | Arbeitswesten

Winddichte und wasserabweisende Softshell-Weste mit verlängerter Rückenpartie.

Softshell-Weste BODYFORCE WEATHER 7125 | Arbeitswesten
angesehen
Softshell-Weste BODYFORCE WEATHER 7125

Kübler Workwear | Arbeitswesten

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Weste mit verlängertem Rücken und Kontrast- und Reflex-Elementen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken